Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Heizungstechnik
>
Installationsmaterial
>
Fittings
>
Klebefitting
>
Kunststoffkleber
>
Artikel
Sekundenkleber flüssig 10g farblos Tube PATTEX
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E490117
Hersteller:
Henkel
Herst.-Nr.:
PSK3C / 1865981
EAN/GTIN:
4015000415002
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Cyanacrylatkleber
Cyanacrylatklebstoff
Hinweise: farblosEigenschaften: flüssig, fließt sogar in kleinste Ecken und Spalten · die praktische Standtube ermöglicht ein punktgenaues Dosieren · ohne Lösungsmittel · ideal geeignet für: viele Kunststoffe, Porzellan, Keramik, Holz, Pappe, Metall, Stein · ebenfalls geeignet für: Verklebung von Leder, Gummi · Teile für ca. 10-60 Sek. zusammenpressen · ca 50 % Festigkeit nach 5 min.Technische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Typ: PSK3C· Spaltüberbrückung max.: mm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
... >
Chemisch-Technische Produkte
>
Sekundenkleber
>
Cyanacrylklebstoffe
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffkleber
,
PVC Kleber
,
Plexiglaskleber
,
Blitz-Kleber
,
Blitzkleber
,
Sekunden-Kleber
,
Sekundenkleber
,
Sofort-Kleber
,
Sofort-Klebstoff
,
Sofortkleber
,
Sofortklebstoff
,
Hartschaumkleber
,
Styroporkleber
,
pattex blitzkleber 10g
,
cyanacrylat klebstoff
,
cyanacrylat klebstoff henkel
,
Schnellkleber
,
Alleskleber
,
Pattex-Kleber
,
Dicht- und Klebstoffe
,
Kleb- und Dichtstoffe
,
Klebstoffe
Angebote
(23)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
192
12
€ 5,90*
ab € 4,46*
€ 5,59*
Lager 5417
12
€ 4,90*
ab € 4,37*
€ 5,68*
Lager 1498
1 Tag
13
12
€ 5,45*
ab € 4,56*
€ 5,73*
Lager 1690
19 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,99*
ab € 4,65*
€ 5,82*
Lager 369
12
€ 5,00*
ab € 6,02*
€ 7,51*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück (
entspricht € 90,12* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pattex Sekundenkleber Flüssig, 3 g, Blisterkarte
Henkel
PSK1C
ab € 2,42*
Ähnlich
Pattex Sekundenkleber Ultra Gel, 3 g, Blisterkarte
Henkel
PSG2C
ab € 2,40*
Ähnlich
Sekundenkleber dickflüssig 20g farblos Flasche PROMAT CHEMICALS
PROMAT
4000353456
ab € 1,69*
Ähnlich
Sekundenkleber Ultra Gel 10g farblos Tube PATTEX
Henkel
PSG4C / 1865943
ab € 4,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen