Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Schlagwerkzeug
>
Splintentreiber
>
Splintentreiber-Satz
>
Artikel
Splintentreibersatz 8tlg.0,9-5,9 Metallkassette Promat
Menge:
Stück
Produktinformationen:
NORDWEST
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6009519
Hersteller:
PROMAT
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4015448684268
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 8 tlg
splintentreiber satz
Hinweise: MetallkassetteEigenschaften: mit Führungshülse · schlanke Ausführung · mit kordierter Führungshülse und gehärtetem Einsatzdorn · CV-StahlTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Ausführung: mit Führungshülse
... >
Werkzeuge
>
Schlagwerkzeuge
>
Splintentreibersätze
Weitere Suchbegriffe:
Splinttreiber
,
Splintentreibersatz
,
Splintentreiber
,
Splinttreibersatz
,
Splintentreibersätze
,
Splinttreibersätze
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1690
4 Tage
116
1
€ 5,99*
ab € 20,55*
€ 27,39*
Lager 4757
3 Tage
140
1
€ 4,95*
ab € 19,92*
€ 27,51*
Lager 89Y5C
5 Tage
155
1
€ 8,90*
ab € 21,24*
€ 28,15*
Lager 8685
2 Tage
155
1
€ 6,80*
ab € 22,07*
€ 29,29*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 26,12*
€ 34,57*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Splintentreiber L.100mm D.vorn 3,9mm PROMAT
PROMAT
4000812097
ab € 2,00*
Ähnlich
Splintentreiber L.102mm D.vorn 5,9mm PROMAT
PROMAT
4000812098
ab € 1,74*
Ähnlich
Splintentreiber L.80mm D.vorn 0,9mm PROMAT
PROMAT
4000812091
ab € 2,00*
Ähnlich
Splintentreiber L.84mm D.vorn 1,4mm PROMAT
PROMAT
4000812092
ab € 1,99*
Ähnlich
Splintentreiber L.88mm D.vorn 1,8mm PROMAT
PROMAT
4000812093
ab € 2,00*
Ähnlich
Splintentreiber L.92mm D.vorn 2,4mm PROMAT
PROMAT
4000812094
ab € 1,99*
Ähnlich
Splintentreiber L.96mm D.vorn 2,8mm PROMAT
PROMAT
4000812095
ab € 1,99*
Ähnlich
Splintentreiber L.98mm D.vorn 3,4mm PROMAT
PROMAT
4000812096
ab € 2,01*
Ähnlich
Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10 mm mehrfarbig Metallkassette PROMAT
PROMAT
4000812107
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen