Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Abfallbehälter, Stahlblech, dreieckige Ausführung, BxTxH 380x380x800 mm, Volumen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6010830
Hersteller:
Widex Selection
Herst.-Nr.:
E6010830
EAN/GTIN:
4260058031623
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
· Design-Abfallbehälter für Foyers, Hotels, kommunale und öffentliche Einrichtungen, Einkaufzentren und Bürogebäude · Geeignet für den Innen- und überdachten Außenbereich · Aus pulverbeschichtetem Stahlblech · Einfache Entleerung durch integrierten Klemmring
Weitere Informationen:
Volumen:
60 l
Material:
Stahl
Abmessung (B x T x H):
380 x null x 800mm
Aufnahmekapazität:
60 l
Höhe:
800 mm
Abmessungen (B x T x H):
380 x 380 x 800 mm
Tiefe:
380 mm
Deckel:
nein
Breite:
380 mm
Farbe:
schwarz
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Wertstoffsammler
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Abfallbehälter für Außenanlagen
,
Abfallstation
,
Außenabfallbehälter
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
wertstoffsammler 60 l schwarz
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen 60l
,
Mülltrennung
,
Abfallsammler
,
Mülleimer
,
Abfalleimer
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,02*
€ 223,52*
Lager 3904
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,99*
€ 224,18*
Lager 4445
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,53*
€ 248,49*
Lager 369
Frei Haus
ab € 203,27*
€ 266,97*
Lager 711
6 Tage
12
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 273,12*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,97*
€ 317,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,46*
€ 317,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,16*
€ 308,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Deckel, für Abfallbehälter PURE ELEGANCE, blau.
TKG
392015
ab € 23,19*
Zubehör
Deckel, für Abfallbehälter PURE ELEGANCE, gelb.
TKG
392016
ab € 23,33*
Zubehör
Deckel, für Abfallbehälter PURE ELEGANCE, grün.
TKG
392014
ab € 23,24*
Zubehör
Deckel, für Abfallbehälter PURE ELEGANCE, rot.
TKG
392013
ab € 23,37*
Zubehör
TKG Deckel für PURE ELEGANCE 60L, gold + Piktogramm 354634-YY
TKG
392005
ab € 40,40*
Zubehör
TKG Deckel für PURE ELEGANCE 60L, silber + Piktogramm 354602-YY
TKG
392004
ab € 41,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen