Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abfallbehälter,60l,HxBxT 800x380x380mm,Korpus Stahl schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
220585
220585
220585
220585
Artikel-Nr.:
     711-220585
Hersteller:
     TKG
Herst.-Nr.:
     392001
EAN/GTIN:
     4260058031623
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Abfallbehälter
  • Für den Innenbereich geeignet
  • Inhalt 60 l
  • Höhe x Breite x Tiefe 800 x 380 x 380 mm
  • Klemmring zur Sackbefestigung
  • Korpus aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in schwarz
  • in dreieckiger Form

Suchbegriffe:
Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoffbehälter, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoffsammler, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennsystem, Mülltrennung, Abfalltrenner, Abfalltrennsystem, Abfalltrennung

Weitere Informationen:
Serie:
PURE ELEGANCE
Entsorgungsmittel:
Abfallbehälter
Einsatzort:
Innenbereich
Sammeleinheiten:
1 Stück
Inhalt:
60 l
Höhe:
800 mm
Breite:
380 mm
Tiefe:
380 mm
Aufstellung/Montage:
Boden
Deckel:
als Zubehör (nicht enthalten)
Sackbefestigung:
Klemmring
Material Korpus:
Stahl
Oberfläche Korpus:
pulverbeschichtet
Farbe Korpus:
schwarz
Tretmechanik:
nein
fahrbar:
nein
Form:
dreieckig
stapelbar:
nein
Gewicht:
7 kg
Weitere Suchbegriffe: Mülltrennsystem, Recycling-Station, Recyclingstation, System Abfallbehälter, Tret-Mülltrenner, Wertstoffbehälter, Wertstoffmodulsystem, Wertstoffsammelbehälter, Wertstoffsammelstation, Wertstoffsammler, Wertstoffstation, Abfallbehälter für Außenanlagen, Abfallstation, Außenabfallbehälter, Stahl-Abfallbehälter, Stahlabfallbehälter, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, wertstoffsammler 60 l schwarz, abfallbehälter für außenanlagen, abfallbehälter für außenanlagen 60l, Abfallbehälter, Abfallbehälter für Büro, Abfallentsorgung, Abfallsammler, Müllbehälter, Müllbehälter für Büro, Mülleimer, Müllentsorgung, Müllsammler, Wertstoff-Sammelbehälter, Wertstoff-Sammler, Wertstofftrenner, Mülltrennung, Abfalltrennung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,02*
€ 223,52*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,99*
€ 224,18*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,53*
€ 248,49*
Frei Haus
ab € 203,27*
€ 266,97*
Lager 711
12
Frei Haus
ab € 209,53*
€ 273,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,12*
€ 325,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,49*
€ 324,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,69*
€ 314,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 251,83*
€ 299,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TKG
392015
ab € 23,19*
Zubehör
TKG
392016
ab € 23,33*
Zubehör
TKG
392014
ab € 23,24*
Zubehör
TKG
392013
ab € 23,37*
Zubehör
TKG
392005
ab € 40,40*
Zubehör
TKG
392004
ab € 41,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.