Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7
Schwerlastschrank, Sichtfenstertüren, 4 Fachböden, BxTxH 1000x600x1950 mm, RAL 7
Artikel-Nr.:
     369-E6011827
Hersteller:
     Kappes Systeme
Herst.-Nr.:
     1462.02.5024
EAN/GTIN:
     4251142238448
Suchbegriffe:
Schwerlast-Schrank
Schwerlastschrank
Schwerlastvertikal-Schrank
Schwerlastvertikalschrank
Die Spezialisten für höchste Belastungen: br/∙ Standard-Fachboden-Traglast 80 bzw. 160 kg ∙ Schubladen-Traglast bis zu 110 kg br/∙ Schrankboden-Traglast bis zu 400 kg ∙ Schrank-Traglast gesamt bis zu 1,65 Tonnenbr/br/bR/bbückwand ∙ /bGeschlossenbr/bGehäuse /b∙ B x T x H 1000 x 600 x 1950 mmb /b∙ Extrem stabil verschweißt br/ ∙ An den Ecken zusätzlich hartverlötet ∙ Traglast gesamt 1,65 tbr/bTüren /b∙ Doppelwandig ∙ Verwindungssteif ∙ Vorgebaut ∙ Öffnungswinkel über 200° br/ ∙ Wahlweise geschlossen oder mit Sichtfensterbr/bSchloss /b∙ Dreiriegeliges Sicherheits-Zylinderschloß mit versenktem Drehgriffbr/bFachböden /b∙ Verzinktb /b∙ 1000 mm breit Traglast 160 kg, optional 200 kg br/ ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mmbr/bAuszugböden/b ∙ Verzinkt ∙ Traglast 110 kg ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mmbr/bSchubladen /b∙ Höhen 100, 125 und 175 mm ∙ Traglast 110 kg ∙ Teleskopgeführt ∙ Vollauszug br/ ∙ Verstellbarkeit im Raster 25 mm ∙ Kunststoffgriffleiste mit Beschriftungsleistebr/bVerankerung /b∙ Korpus vorbereitet für Boden/Wand-Befestigung br/ (Alle Traglastangaben jeweils bei gleichmäßig verteilter Last)
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7016_anthrazitgrau
Anlieferung:
montiert
Oberfläche Boden:
verzinkt
Abmessung Tiefe:
600 mm
Abmessung Höhe:
1950 mm
Ausführung Tür:
Vollblech
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
1000 mm
Anzahl Auszugböden:
0 Stück
Traglast je Boden:
110 kg
Anzahl Böden:
4 Stück
Anzahl Schubladen:
0 Stück
Öffnungswinkel der Türen:
0 °
Weitere Suchbegriffe: Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, schwerlastschrank h1950xb1000xt600mm, material werkzeugschrank, werkzeugschrank tiefe 600 mm, Flügeltürschränke, Schwerlastschränke, Flügeltürschrank, Schrank, Schränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.319,34*
€ 1.478,86*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.324,65*
€ 1.482,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.348,19*
€ 1.514,12*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.451,93*
€ 1.628,32*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.649,38*
€ 1.836,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.836,98*
€ 2.186,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.815,18*
€ 2.160,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,24*
€ 2.069,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.693,92*
€ 2.015,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.649,38*
€ 1.962,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kappes Systeme
2442.00.0405
ab € 108,60*
Zubehör
Kappes Systeme
9803.00.0001
ab € 22,78*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 65,57*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0405
ab € 64,91*
Zubehör
Kappes Systeme
2441.00.0505
ab € 87,19*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5724
ab € 127,29*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5824
ab € 132,82*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5924
ab € 143,30*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5713
ab € 126,83*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5813
ab € 132,28*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.5913
ab € 142,09*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6105
ab € 77,50*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6205
ab € 97,06*
Zubehör
Kappes Systeme
2987.00.6305
ab € 85,82*
Zubehör
RASTERPLAN
2987.00.5721
ab € 127,39*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.