Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallsägeblatt Sandflex® L.300mm ZpZ 18 1-s.Bimetall BAHCO


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallsägeblatt Sandflex® L.300mm ZpZ 18 1-s.Bimetall BAHCO
Metallsägeblatt Sandflex® L.300mm ZpZ 18 1-s.Bimetall BAHCO
Metallsägeblatt Sandflex® L.300mm ZpZ 18 1-s.Bimetall BAHCO
Artikel-Nr.:
     369-E6013569
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     3906-300-18-100
EAN/GTIN:
     7311518233570
Suchbegriffe:
Bügelsägeblatt
Handsägeblatt
Eisensägeblatt
Metallsägeblatt
Hinweise: BimetallEigenschaften: splitterfreies, flexibles Bimetall-Blatt für alle Arten der MetallzerspanungTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Stärke: 0,65mm· Material: Bimetall· Modell: 3906-300-18-100
Weitere Suchbegriffe: bügelsägeblatt 300mm, bügelsägeblatt, eisensägeblatt länge 550 mm, Sägeblatt, Sägeblatt für Handsägebogen, Sägeblatt für Metall, Sägeblätter, Sägeblätter für Handsägebogen, Sägeblätter für Metall
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
733
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,27*
9 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,17*
€ 1,45*
3 Tage
623
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,99*
€ 1,46*
1 Tag
733
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,00*
€ 1,47*
Lager 369
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,80*
€ 2,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 212,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bahco
208
ab € 6,97*
Ähnlich
Bahco
304
ab € 4,74*
Ähnlich
Bahco
319
ab € 13,82*
Ähnlich
Bahco
3906-300-32-100
ab € 0,98*
Ähnlich
PROMAT
4000814056
ab € 7,66*
Ähnlich
PROMAT
4000814059
ab € 4,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.