Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Abfallbehälter für Außenanlagen
>
Stahlabfallbehälter
>
Artikel
Mülleimer, Scharnierdeckel, Vol. 20 l, Durchm.H 295x360 mm, feuerverzinkt
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6021109
Hersteller:
Renner
Herst.-Nr.:
2017-00
EAN/GTIN:
4040136201700
Suchbegriffe:
Abfallbehälter für Außenanlagen
Abfallstation
Außenabfallbehälter
Blecheimer
· Aus Stahlblech · Stahlteile feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 · Mit Rumpfgriff für einfaches Entleeren · Nicht brennbar gemäß DIN 4102 Baustoffklasse A1 und DIN EN 13501-1 · Langlebig und robust für die Dauerbeanspruchung im gewerblichen, industriellen und privaten Bereich
Weitere Informationen:
Volumen:
20 l
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
verzinkt
Farbe:
verzinkt
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Metall-Eimer
,
Metalleimer
,
Abfallgroßbehälter
,
Abfalltonne
,
Großmülltonne
,
Müllgroßbehälter
,
Mülltonne
,
Stahl-Abfallbehälter
,
Stahlabfallbehälter
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
abfalltonne 20l korpus verzinkt
,
abfallbehälter für außenanlagen
,
abfallbehälter für außenanlagen verzinkt
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
,
Abfallsammelbehälter
,
Mülleimer
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 103
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 54,98*
€ 75,14*
Lager 6922
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 56,56*
€ 75,82*
Lager 4445
16 Tage
5
€ 7,90*
ab € 57,85*
€ 77,48*
Lager 711
13 Tage
24
Frei Haus
ab € 64,21*
€ 85,99*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 71,41*
€ 95,62*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,69*
€ 112,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,63*
€ 109,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,67*
€ 106,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mülleimer, Scharnierdeckel, Vol. 30 l, Durchm.xH 330x370 mm, feuerverzinkt
Renner
2018-00
ab € 63,35*
Ähnlich
Stahlblech-Eimer mit Scharnierdeckel, Volumen 40 l, H x Ø 420 x 360 mm, ab 1 Stk.
Renner
2019-00
ab € 70,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen