Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 406 Sofortkleber 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOCTITE 406 Sofortkleber 20 g
LOCTITE 406 Sofortkleber 20 g
LOCTITE 406 Sofortkleber 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023224
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     E6023224
EAN/GTIN:
     4100630406206
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Alleskleber
Flüssigkleber
Sekundenkleber "CA" LOCTITE 406
Ausführung: Cyanacrylatkleber im sehr niedrigen Viskositätsbereich · Schnelle Klebung von Gummi (einschl. EPDM), Kunststoffen und Elastomeren · Farbe transparent

Basis: Ethyl
Einsatztemperatur: -40 °C bis +120 °C
Spaltfüllvermögen: 0,05 mm
Handfestigkeit: 2-10 Sek.
Viskosität: 20 mPas
Funktionsfestigkeit: 24-72 h
Anwendung: Hauptsächlich zum schnellen und sicheren Verkleben von Gummi, EPDM, Kunststoffen und Elastomeren · In Verbindung mit Loctite Primer 770 oder 7239 auch für Polyolefin geeignet · Nicht für poröse oder saure Oberflächen
Verarbeitung: Klebeflächen gründlich reinigen · Wir empfehlen dazu den Loctite Reiniger 7063,770 oder 7239 · Polyolefin Primer verbessern die Klebbarkeit auf schwierigen Untergründen

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Haushaltskleber, Universalkleber, Vielzweckkleber, Cyanacrylat Klebstoff, Cyanacrylat-Kleber, Cyanacrylatkleber, Cyanacrylatklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Loctite Aktivator, Loctite Beschichtung, Loctite Oberflächenbehandlung, Loctite Primer, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Loctite Fette, Loctite Schmiermittel, Loctite Schmierstoffe, Loctite Trockenschmiermittel, Loctite Schraubensicherung, Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, loctite oberflächenreiniger, komponentenkleber klar, Schnellkleber, Dicht- und Klebstoffe, Dichtstoffe, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoffe
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 15,52*
€ 20,06*
1 Tag
96
1
€ 7,90*
ab € 15,54*
€ 20,07*
2 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 20,31*
1
€ 3,19*
ab € 15,79*
€ 20,51*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 19,18*
€ 24,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,72*
€ 29,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
401
ab € 19,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.