Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE 480 Sofortkleber 20 g


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
LOCTITE 480 Sofortkleber 20 g
LOCTITE 480 Sofortkleber 20 g
LOCTITE 480 Sofortkleber 20 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     369-E6023227
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     E6023227
EAN/GTIN:
     4100630166131
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Cyanacrylat Klebstoff
Cyanacrylat-Kleber
Gummi-Sekundenkleber, schwarz LOCTITE 480
Ausführung: Cyanacrylatkleber im niedrigen Viskositätsbereich · Geeignet für Kunststoffe, Gummi, Metalle, Polyolefine (nur in Verbindung mit Primer Loctite 770 oder Loctite 7239) · Luftfeuchtigkeitshärtend · Gute Feuchtigkeitsbeständigkeit · Sehr schlagzäh mit hoher Flexibilität · Hochbeständig gegen Stoßbelastungen · Farbe schwarz

Basis: Ethyl
Handfestigkeit: 20-50 Sek.
Spaltfüllvermögen: 0,15 mm
Viskosität: 200 mPas
Einsatztemperatur: -40 °C bis +100 °C
Anwendung: Hauptsächlich zum schnellen und sicheren Verkleben von Gegenständen aus Metall, Gummi oder Kunststoff, die hohen Schäl- oder Stoßbelastungen ausgesetzt sin
Verarbeitung: Klebeflächen gründlich reinigen · Wir empfehlen dazu den Loctite Reiniger 7063

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
74
1
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 20,25*
€ 25,34*
1 Tag
47
1
pro Flasche
€ 7,90*
ab € 20,22*
€ 25,35*
2 Tage
44
1
pro Flasche
€ 4,95*
ab € 20,38*
€ 25,61*
1 Tag
55
1
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 20,87*
€ 26,11*
Lager 369
1
pro Flasche
€ 5,00*
ab € 24,42*
€ 30,31*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 30,31*
€ 36,07
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 30,04*
€ 35,75
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 29,49*
€ 35,09
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 28,07*
€ 33,40
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 26,51*
€ 31,55
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 24,42*
€ 29,06
pro Flasche
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Loxeal
E6023239
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.