| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6023480 Herst.-Nr.: ML1210B EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| LED Arbeits-/Maschinenleuchte Ausführung: Mit stromsparenden LED-Leuchtmitteln · Robuste Ausführung · Stoßfest und spritzwassergeschützt IP 64, Schutzklasse II · LED-Modul 9,6 Watt (650 Lumen), hinter Milchglasabdeckung, nicht auswechselbar · 500 mm langer, flexibler, ummantelter Metallgelenkschlauch · Gewährleistet eine optimale Einstellung des Abstrahlwinkels · Ein-/ Ausschalter am Lampensockel · 3 m Anschlussleitung · Inklusive Haftmagnet und Tischklemme · TÜV/GS-geprüft Weitere Informationen: | | Kabelausführung: | Gummi |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: maschinenlampe, Leuchten, Arbeitsleuchten, Maschinenleuchten, Lampen, Tischleuchten, Tischlampen, Arbeitsplatzleuchten, Arbeitsplatzlampen, Maschinen-Leuchten |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 159,30* | € 191,84* | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 159,37* | € 191,86* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 163,79* | € 197,88* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 166,29* | € 199,75* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 193,59* | € 232,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|