Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEWALT Basis-Set (9,0 Ah) mitDCB118X2-QW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DEWALT Basis-Set (9,0 Ah) mitDCB118X2-QW
DEWALT Basis-Set (9,0 Ah) mitDCB118X2-QW
DEWALT Basis-Set (9,0 Ah) mitDCB118X2-QW
DEWALT Basis-Set (9,0 Ah) mitDCB118X2-QW
Artikel-Nr.:
     369-E6023558
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCB118X2-QW
EAN/GTIN:
     5035048664797
Suchbegriffe:
Akku für Dewalt
Akkus für Dewalt-Werkzeug
Akkus für Black und Decker Werkzeug
Schnellladegerät
Akku-Starter Set DCB 118 X2 Ausführung: Akkus für die schwersten Anwendungen ∙ Rückwärtskompatibel und in weitgehend allen Maschinen aus dem 18,0 Volt XR-Sortiment einsetzbar ∙ Kein Memory-Effekt und keine Selbstentladung ∙ Wirkungsvoller Schutz vor Überlastung, Überhitzung und Tiefenentladung durch spezielle Elektronik ∙ Mit sehr hoher Laufzeit aufgrund 9,0 Ah Akku-Kapazität (bei 18,0 Volt-Schaltung) ∙ Optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch robustes und bruchsicheres Gehäuse sowie stoßsicher verlötete Akku-Zellen ∙ Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs ∙ Schnellladegerät für alle DEWALT XR Schiebe-Akkus mit 18,0 Volt sowie DeWALT FLEXVOLT-Akkus (54,0 bzw. 18,0 Volt bei max. 9,0 Ah) mit bis zu 8 A ∙ 2-Stufen Ladeprozess in Verbindung mit spezieller Lüfterkühlung ermöglicht durch besonders schonende Ladung eine hohe Lebensdauer der Akkus bei maximaler Speicherkapazität ∙ LED-Anzeige informiert über Akku- und Ladezustand Lieferumfang: 2 Akku-Packs und Schnellladegerät
Weitere Informationen:
Kapazität:
9.0 Ah
Akku-Typ:
Li-Ion
Akku-Spannung:
54,0/18,0 V
Gewicht:
2.7 kg
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
14
pro Stück
Frei Haus
ab € 309,28*
€ 332,27*
2 Tage
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 323,37*
€ 348,09*
20 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 333,77*
€ 360,31*
19 Tage
unbekannt
pro Satz
Frei Haus
ab € 342,48*
€ 370,02*
Lager 369
pro Stück
Frei Haus
ab € 410,50*
€ 439,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 439,40*
€ 522,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 438,53*
€ 521,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 433,33*
€ 515,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,26*
€ 507,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 410,50*
€ 488,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCS7485N-XJ
ab € 672,40*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,18*
Zubehör
DeWalt
5035048668412
ab € 335,52*
Zubehör
DeWalt
DCM571N-XJ
ab € 236,22*
Zubehör
DeWalt
DCS520NT-XJ
ab € 546,47*
Zubehör
DeWalt
DCV584L-QW
ab € 208,46*
Zubehör
DeWalt
DCH775N-XJ
ab € 823,23*
Zubehör
DeWalt
DCS727N-XJ
ab € 749,88*
Zubehör
DeWalt
DCH735N-XJ
ab € 732,17*
Zubehör
DeWalt
DCV586MK-XJ
ab € 449,23*
Zubehör
DeWalt
DCMBA572N-XJ
ab € 158,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.