Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hitzeschutz-Handschuhe Profusion-1, Leder Velour Optik alumi., Gr.10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hitzeschutz-Handschuhe Profusion-1, Leder Velour Optik alumi., Gr.10
Hitzeschutz-Handschuhe Profusion-1, Leder Velour Optik alumi., Gr.10
Hitzeschutz-Handschuhe Profusion-1, Leder Velour Optik alumi., Gr.10
Artikel-Nr.:
     369-E6035553
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6035553
EAN/GTIN:
     3353090081938
Suchbegriffe:
Hitzehandschuh
Hitzeschutzhandschuh
Hitzeschutzhandschuhe
Lederhandschuh
Hitzeschutz-Handschuhe "Profusion-1"
Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken ∙ Nach EN 388:2016 und EN 407 ∙ Handhabung von heißen, feuchten oder öligen Bauteilen ∙ Hitzebeständiges Leder in Velours-Optik ∙ Aluminiertes Gewebe ∙ Einstellbare Lasche mit Klett ∙ Kontaktwärme bis 500 °C ∙ Beständigkeit gegen Spritzer von flüssigem Metall ∙ Gesamtlämge 45 cm ∙ Farbe silber/orange
Weitere Informationen:
Schnittfestigkeit:
X
Einsatzbereich:
Hitzeschutz
Stichfestigkeit:
4
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
D
Größe:
10
VE Paar/Karton:
5/25
Farbe:
silber/orange
Gefahren-Kategorie:
3
Abriebfestigkeit:
4
Weiterreißfestigkeit:
4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 214,71*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 5 Paar (ab € 42,942* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 262,94*
€ 312,8986
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,02*
€ 309,4238
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 249,39*
€ 296,7741
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 238,72*
€ 284,0768
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 214,71*
€ 255,5049
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.