Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montage-Strickhandschuhe rot artus Silko Latex Red, Gr.10


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Montage-Strickhandschuhe rot artus Silko Latex Red, Gr.10
Montage-Strickhandschuhe rot artus Silko Latex Red, Gr.10
Artikel-Nr.:
     369-E6037860
Hersteller:
     Artus
Herst.-Nr.:
     E6037860
EAN/GTIN:
     4028783058755
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie II - Schutz bei mittleren Risiken ∙ Nach EN 388:2016 ∙ Trägermaterial aus Polyester ∙ Beschichtung aus schrumpfgerautem Latex ∙ Sicherer Griff und hohe Rutschsicherheit auch bei Nässe ∙ Wasserabweisende Handinnenfläche ∙ Gute Abriebfestigkeit für lange Standzeiten ∙ Handrücken atmungsaktiv ∙ LABS/Silikon-frei ∙ Gute Passform ∙ 13 Gauge Strickhandschuh ∙ Farbe rot/schwarz
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Präzision, Montage
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Größe:
10
VE Paar/Karton:
12/144
Farbe:
rot/schwarz
Gefahren-Kategorie:
2
Abriebfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,90*
  
Preis gilt ab 72.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 144 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 144 Paar
€ 1,12*
€ 1,33
pro Paar
ab 288 Paar
€ 1,11*
€ 1,32
pro Paar
ab 720 Paar
€ 1,07*
€ 1,27
pro Paar
ab 1440 Paar
€ 1,02*
€ 1,21
pro Paar
ab 72000 Paar
€ 0,90*
€ 1,07
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.