Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Standardmülleimer
>
Artikel
Tret-Abfallsammler, Volumen 9+17 l, BxTxH 470x340x430 mm, Gehäuse Stahlblech sil
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hailo
icecat
Lager 369
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E6042093
Hersteller:
Hailo
Herst.-Nr.:
0630-220
EAN/GTIN:
4007126016188
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ Rechteck-Gehäuse mit einzelnen Inneneimern zur Mülltrennung ∙ Stabil und standfest ∙ Deckel aus hochwertigem Kunststoff in schwarz mit Vertiefung zur Kennzeichnung der Abfallsortierung, inkl. Aufkleberset · Gedämpfter Deckel-Schließ-Mechanismus - Deckel schließt leise · Großer Öffnungswinkel zum leichten Befüllen · Ergonomischer Tragegriff im Deckelscharnier integriert · Ergonomisch breites Fußpedal · Innenliegende, hygienische Tretmechanik · Standfest durch breiten Bodenringbr/br/· 2 Kunststoff-Inneneimer mit 9 und 17 l Volumen
Weitere Informationen:
Volumen:
1 x 9, 1 x 17 l
Fußpedal:
ja
Material:
Stahl
Deckel:
ja
Deckelfarbe:
schwarz
Farbe:
silber
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Abfallsammler
Weitere Suchbegriffe:
Mülltrennsystem
,
Recycling-Station
,
Recyclingstation
,
System Abfallbehälter
,
Tret-Mülltrenner
,
Wertstoffbehälter
,
Wertstoffmodulsystem
,
Wertstoffsammelbehälter
,
Wertstoffsammelstation
,
Wertstoffsammler
,
Wertstoffstation
,
Einweg-Eimer
,
Kunststoff-Eimer
,
Kunststoffeimer
,
Plasteeimer
,
Plastikeimer
,
Standard-Abfalleimer
,
Standard-Mülleimer
,
Standardabfalleimer
,
Standardmülleimer
,
Tret-Abfalleimer
,
Tret-Mülleimer
,
Tretabfallbehälter
,
Tretabfalleimer
,
Tretabfallsammler
,
Treteimer
,
Tretmülleimer
,
tretmülleimer hailo silber
,
tret abfalleimer
,
hailo tret-abfalleimer
,
Abfallbehälter
,
Abfalleimer
,
Abfallsammler
,
Abfallsammelbehälter
,
Mülleimer
Angebote
(10)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8MLUH
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 50,47*
€ 74,30*
Lager 103
3 Tage
6
Frei Haus
ab € 54,70*
€ 75,81*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,21*
€ 81,14*
Lager 467
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 65,32*
€ 88,33*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 68,74*
€ 92,90*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,16*
€ 109,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,61*
€ 99,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 68,74*
€ 81,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Edelstahl
Hailo
0630-200
ab € 55,82*
Ähnlich
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Schwarz
Hailo
0630-260
ab € 50,94*
Ähnlich
Hailo Öko duo Plus L, Tret-Mülltrenner, 17 + 9 ltr, Weiß
Hailo
0630-230
ab € 50,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen