Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F (ohne Akku und Ladegerät)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F (ohne Akku und Ladegerät)
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F (ohne Akku und Ladegerät)
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F (ohne Akku und Ladegerät)
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F (ohne Akku und Ladegerät)
BOSCH Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F (ohne Akku und Ladegerät)
Artikel-Nr.:
     369-E6048193
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0611910001
EAN/GTIN:
     4053423246322
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
Akku-Bohrhammer GBH 18V-26 F Ausführung: Akku-Bohrhammer für mehr Komfort und weniger Staub ∙ Erhöhter Anwenderschutz mit KickBack Control (KBC) und bessere Kontrolle mit Electronic Precision Control (EPC) ∙ Bohren ohne Staub mit der neuen integrierten und optionalen Staubabsaugung GDE 18V-16 ∙ Bürstenloser EC-Motor: kompakt, staubgeschützt, leicht und absolut wartungsfrei ∙ Vibration Control Handgriff für ermüdungsarmes Arbeiten ∙ Lange Laufzeit: bis zu 216 Löcher in Beton mit nur einer Akkuladung (6 x 40 mm) ∙ Electronic Cell Protection (ECP) Schützt den Akku vor Überlastung, Überhitzung und Tiefentladung ∙ Innovative CoolPack-Akkus sorgen für eine optimale Wärmeabstrahlung und verlängern damit die Lebensdauer (Kein Memory-Effekt) ∙ Wechselfutter zum schnellen Wechsel zwischen Bohren mit Schlag in Beton und Bohren ohne Schlag in Holz und Metall ∙ LED Arbeitslicht
Weitere Informationen:
Gewicht:
3.0 kg
Schlagenergie:
2.6 Joule
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Bohr-Ø in Stahl:
13 mm
Akku-Spannung:
18.0 V
Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Elektro-Bohrhammer, Elektro-Kombihammer, Elektrobohrhammer, Elektrokombihammer, akku-bohrhammer gbh 18 v-li, elektro bohrhammer, elektro-bohrhammer 3 kg, Bohrhammer, Akku, Bohrhämmer, Akku, Bohrhammer, Akku-Meißelhammer
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
Frei Haus
ab € 261,64*
€ 294,26*
€ 4,90*
ab € 262,07*
€ 298,04*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 264,50*
€ 299,15*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 271,76*
€ 306,26*
Lager 369
Frei Haus
ab € 349,31*
€ 388,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 388,13*
€ 461,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 376,08*
€ 447,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,49*
€ 430,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,92*
€ 424,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 349,31*
€ 415,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608579916
ab € 30,56*
Zubehör
Bosch
2607019903
ab € 16,07*
Zubehör
Bosch
1600A002U5
ab € 54,84*
Zubehör
Bosch
1600A016GB
ab € 48,95*
Zubehör
Bosch
2608831025
ab € 1,93*
Zubehör
Bosch
2608831120
ab € 20,11*
Zubehör
Bosch
2608831026
ab € 2,32*
Zubehör
Bosch
2608831121
ab € 3,48*
Zubehör
Bosch
2608831027
ab € 2,89*
Zubehör
Bosch
2608831028
ab € 3,27*
Zubehör
Bosch
2608831029
ab € 4,34*
Zubehör
Bosch
2608831030
ab € 5,00*
Zubehör
Bosch
2608831024
ab € 1,90*
Zubehör
Bosch
2608831119
ab € 19,10*
Zubehör
Bosch
2608831031
ab € 2,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.