Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAKITA Reciprosäge JR 3051 TK im Transportkoffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MAKITA Reciprosäge JR 3051 TK im Transportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR 3051 TK im Transportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR 3051 TK im Transportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR 3051 TK im Transportkoffer
MAKITA Reciprosäge JR 3051 TK im Transportkoffer
Artikel-Nr.:
     369-E6408582
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     JR3051TK
EAN/GTIN:
     0088381891905
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Reciprosäge JR 3051 TK Ausführung: Mit stufenlos elektronisch regelbarer Hubzahl für präzises und materialgerechtes Sägen ∙ Verstellbarer Führungsschuh für optimale Ausnutzung des Sägeblattes ∙ Sägeblattwechsel werkzeuglos ∙ Vollisoliertes Getriebegehäuse mit aufwendiger Abdichtung gegen Eindringen von Spritzwasser Lieferumfang: Mit 3 Reciproblättern im Transportkoffer
Weitere Informationen:
K-Wert Geräusch:
3 dB(A)
Standard:
191C05-0,821621-3,821621-3,B-03030,B-05038,B-05044,B-05044-2
Schallleistungspegel (LWA):
99 dB(A)
Leistungsaufnahme:
1200 W
Länge des Netzkabels:
4,0 m
Gewicht ohne Kabel:
3,3 kg
Leerlaufschlagzahl:
0 - 3000 min⁻¹
Produktabmessung (L x B x H):
447 x 97 x 176 mm
Max. Schnittleistung Holz 90°:
255 mm
Produktgewicht:
3,3 kg
Vibration:
19,5 m/s²
K-Wert Vibration:
1,5 m/s²
Schalldruckpegel (LpA):
88 dB(A)
Hubhöhe:
30 mm
Max. Schnittleistung Rohr:
130 mm
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
42
€ 6,90*
ab € 100,25*
€ 120,26*
2 Tage
30
€ 4,90*
ab € 103,09*
€ 123,28*
14 Tage
40
€ 6,29*
ab € 110,04*
€ 131,23*
€ 3,50*
ab € 109,98*
€ 131,30*
Lager 369
Frei Haus
ab € 165,35*
€ 197,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,63*
€ 235,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,62*
€ 230,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,97*
€ 204,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,35*
€ 196,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 2,372*
Zubehör
Bosch
2608650614
ab € 3,69*
Zubehör
Bosch
2608656017
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.