Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 8 Schubl.: 1x50, 2x75, 4x100, 1x150


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 8 Schubl.: 1x50, 2x75, 4x100, 1x150
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 8 Schubl.: 1x50, 2x75, 4x100, 1x150
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 8 Schubl.: 1x50, 2x75, 4x100, 1x150
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 8 Schubl.: 1x50, 2x75, 4x100, 1x150
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 8 Schubl.: 1x50, 2x75, 4x100, 1x150
Schubladenschrank, Traglast/Schubl.: 75 kg, 8 Schubl.: 1x50, 2x75, 4x100, 1x150
Artikel-Nr.:
     369-E6409525
Hersteller:
     Lista
Herst.-Nr.:
     70.096.020
EAN/GTIN:
     7612269064520
Suchbegriffe:
Schubfach-Schrank
Schubfachschrank
Schubkasten-Schrank
Schubkastenschrank
Die LISTA Schubladenschränke bieten massgeschneiderte Topqualität für professionellen Einsatz. Material und Verarbeitung garantieren den reibungslosen Einsatz und die Werterhaltung des hochwertigen Lagergutes wie z. B. in Montagehalle oder der Werkstatt, im Forschungslabor, im Museum, im Krankenhaus oder in der Formel-1-Fabrik, im Kleinteilelager oder im Showroom.br/Die Schränke sind eine durchdachte und stabile Konstruktion aus hochwertigem Stahl. Die Seitenwände und Böden der Schubladen werden aus einem Stück gefertigt. Schubladenfront, Rückwand und Laufschienen mit einer Belastbarkeit von bis zu 4 Tonnen sind aufgeschweißt. br/bAlle Schubladen mit Vollauszug/bbr/Alle Schränke bieten ausschlisslich den Schubladen-Vollauszug. Der gesamte Schubladeninhalt ist jederzeit vollständig zu überblicken und bequem greifbar.br/bSchubladenfront/bbr/Die Schubladengriffleisten sind mit seitlichen Abdeckungen versehen und vorn mit dem Schrankgehäuse bündig. Dies sieht gut aus - und verhindert Verletzungsgefahr.br/bÜ/bbbersichtliche Beschriftung/bbr/Mit dem wegweisenden Beschriftungssystem LISTA Script können sämtliche Produkte und viele Einteilungsmaterialien sauber und einfach beschriftet werden.br/bSchlagfeste Lackierung/bbr/Die umweltfreundliche Pulverbeschichtung sorgt für eine schlag- und abriebfeste Oberfläche. Die Schubladen sind tauchlackiert. Dies gewährleistet einen vollumfänglichen Korrossionsschutz.br/bSerienmäßige Einzelschubladensperre/bbr/Die serienmäßig eingebaute Einzelschubladensperre garantiert, dass bei einer herausgezogenen Schublade alle anderen Schubladen blockiert sind. Dadurch ist ein Kippen des Schrankes nach vorne ausgeschlossen.
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
725 mm
Abmessung Höhe:
850 mm
Traglast je Schublade:
75 kg
Ausführung Schloss:
RFID
Abmessung Breite:
717 mm
Anzahl Schubladen:
8 Stück
Weitere Suchbegriffe: Schubladen-Schrank, Schubladenschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, werkzeugschrank lista, material werkzeugschrank, Schubladenschränke, Schubladenblock, Schubladenblöcke, Werkzeugschränke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.282,36*
€ 1.440,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.290,21*
€ 1.459,52*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.301,37*
€ 1.466,46*
26 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.300,4064*
€ 1.470,6764*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.616,97*
€ 1.800,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.800,70*
€ 2.142,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,79*
€ 2.116,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.701,89*
€ 2.025,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.655,55*
€ 1.970,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.616,97*
€ 1.924,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lista
100.322.000
ab € 51,75*
Zubehör
Lista
100.320.000
ab € 61,02*
Zubehör
Lista
100.357.000
ab € 27,81*
Zubehör
Lista
100.391.000
ab € 76,26*
Zubehör
Lista
100.389.000
ab € 37,79*
Zubehör
Lista
100.390.000
ab € 49,24*
Zubehör
Lista
100.354.000
ab € 12,32*
Zubehör
Lista
100.355.000
ab € 14,56*
Zubehör
Lista
100.356.000
ab € 17,09*
Zubehör
Lista
100.349.000
ab € 23,06*
Zubehör
Lista
100.350.000
ab € 27,00*
Zubehör
Lista
100.351.000
ab € 36,38*
Zubehör
Lista
100.348.000
ab € 19,06*
Zubehör
Lista
100.380.000
ab € 46,01*
Zubehör
Lista
100.381.000
ab € 59,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.