Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 731 EBT, Farbe grün, Gr. 11/2XL


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 731 EBT, Farbe grün, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 731 EBT, Farbe grün, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 731 EBT, Farbe grün, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 731 EBT, Farbe grün, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 731 EBT, Farbe grün, Gr. 11/2XL
Chemikalien-Schutzhandschuhe Showa 731 EBT, Farbe grün, Gr. 11/2XL
Artikel-Nr.:
     369-E6412020
Hersteller:
     SHOWA
Herst.-Nr.:
     731 EBT 11/2XL
EAN/GTIN:
     12038054648317
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohen Risiken ∙ Nach EN 388:2016 und EN ISO 374:2016 ∙ Biologisch abbaubarer Nitrilhandschuh (EBT) mit strukturierter Handinnenfläche und Baumwollbeflockung innen ∙ Texturierte Oberfläche bietet bessere Griffsicherheit ∙ Geeignet für Arbeiten in nassen, fettigen oder öligen Umgebungen ∙ Hohe Schutzwirkung gegen Lösungsmittel und Säuren ∙ Materialstärke 0,38 mm ∙ Farbe grün
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Chemikalienschutz
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
0
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Größe:
11
VE Paar/Karton:
12/144
Farbe:
grün
Gefahren-Kategorie:
3
Abriebfestigkeit:
2
Weiterreißfestigkeit:
0
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Haushaltshandschuh, Haushaltshandschuhe, Spülhandschuh, Spülhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, nitrilhandschuhe grün gr.11, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach grün, Chemikalienschutzhandschuhe, Handschuhe, Schutzhandschuhe, Chemikalien-Schutzhandschuhe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
€ 4,95*
ab € 14,79*
€ 22,47*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 16,28004*
€ 22,79004*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 22,79004*
€ 27,12015
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 22,54008*
€ 26,8227
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,34008*
€ 25,3947
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,34*
€ 24,2046
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,67004*
€ 23,40735
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,28004*
€ 19,37325
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 1,35667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.