Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6417712 Herst.-Nr.: 1600A01TX0 EAN/GTIN: 4059952513829 |
| |
|
| | |
| Ausführung: Akku-Staubabsaugung für staubfreies mobiles Arbeiten ∙ Kompatibel mit den gängigen Bosch Professional Bohrhämmern ∙ Hohe Flexibilität - dank 4 austauschbaren Staubaugen für Bits bis 26mm Durchmesser und einer Verlängerung für Bits bis 265mm LängeLieferumfang: Solo (ohne Akku/Ladegerät), 4 Staubaugen, Verlängerung und Metalladapter im Karton click & go Weitere Informationen: | | Kapazität: | - Ah | Gewicht: | 1,7 kg | Akku-Spannung: | 18,0 V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkukombihammer, Akku-Handsauger, Akku-Handstaubsauger, Akku-Sauger, Akku-Staubsauger, Akkusauger, Akkustaubsauger, Tisch-Staubsauger, Tischsauger, Tischstaubsauger, D-Akku Ladegerät, Ladegerät D-Akku, Ladegerät Mono-Akku, Mono-Akku Ladegerät, Bohrstaubfänger, Saugkopf, akkusauger bosch, akku staubsauger |
| | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 90 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 74,26* | € 92,47* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 79,06* | € 98,03* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 79,04* | € 98,07* | | | | | 24 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 82,44* | € 102,48* | | | | Lager 369 | | | | | | Frei Haus | ab € 112,12* | € 135,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|