Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MILWAUKEE Akku-USB LEUCHTE M12 CML-401M12


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MILWAUKEE Akku-USB LEUCHTE M12 CML-401M12
MILWAUKEE Akku-USB LEUCHTE M12 CML-401M12
MILWAUKEE Akku-USB LEUCHTE M12 CML-401M12
Artikel-Nr.:
     369-E6421692
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933479366
EAN/GTIN:
     4058546371609
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Ausführung: Akku-Leuchte mit 98+ Farbwiedergabeindex zur Verwendung zur Identifizierung einer genauen und zuverlässigenFarberkennung ∙ 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden ∙ IP54-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest ∙ Magnethalterung für freihändigen Gebrauch ∙ 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M12™-ProduktprogrammLieferumfang: Akku-Pack und Ladegerät im Karton
Weitere Informationen:
Leuchtdauer:
240 min
Kapazität:
4,0 Ah
Gewicht:
0,7 kg
Lichtstrom:
1000 lm
Akku-Spannung:
12,0 V
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 128,58*
€ 155,56*
€ 5,95*
ab € 128,98*
€ 156,19*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,17*
€ 159,06*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 131,78*
€ 159,07*
Lager 369
Frei Haus
ab € 155,13*
€ 183,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,88*
€ 218,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,83*
€ 218,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,26*
€ 209,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,05*
€ 203,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,13*
€ 184,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 74,96*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 53,01*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 32,92*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 45,32*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 69,87*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 47,89*
Zubehör
Milwaukee
4933459208
ab € 196,78*
Zubehör
Milwaukee
4933451903
ab € 135,81*
Zubehör
Milwaukee
4933459211
ab € 115,40*
Zubehör
Milwaukee
4933459207
ab € 135,05*
Zubehör
Milwaukee
4933451902
ab € 96,17*
Zubehör
Milwaukee
4933459209
ab € 81,84*
Zubehör
Milwaukee
4933451900
ab € 53,43*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 85,21*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.