Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 369-E6433272 Herst.-Nr.: 13308310 EAN/GTIN: 4024596032678 |
| | | |
|
| | |
| Eigenschaften: MS-Polymer-Basis · nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- und halogenfrei · hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · lösemittelfrei · überlackierbar (″nass in nass″) · temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C · Hautbildungszeit: 10 Min. (bei 50 % Luftfeuchtigkeit und 23 °C) · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, in der Lüftungs- und KlimatechnikTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std.· Chemische Basis: Polyoxypropylen· Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C· Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Hochtemperaturkleber, Karosseriedichtmasse, Karosserieklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Silicon, Silikon, silicon transparent 310ml, kontaktkleber, weicon kontaktkleber, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, Montagekleber, MS-Polymere, Polymer, TEROSON MS 660, Weicon |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,17* | € 13,04* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,34* | € 13,70* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,71* | € 15,52* | | | | | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 12,47* | € 15,53* | | | | Lager 369 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 16,86* | € 21,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 369 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 54,3871* pro Liter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 369 | | Versand: Lager 369 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|