Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX
Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX
Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX
Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX
Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX
Kabelschere L.160mm Kopf verchr.VDE Mehrkomp.-Hüllen Form 1 KNIPEX
Artikel-Nr.:
     369-E6439138
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 160
EAN/GTIN:
     4003773085966
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
VDE-Kabelschere
Hinweise: Mehrkomponenten-Hüllen Form 1Eigenschaften: schneidet bis zu 40% leichter als Standard-Kabelscheren gleicher Länge · VDE-isoliert bis 1000 V · gefertigt gem. DIN EN/IEC 60900, stückgeprüft · durchtrennt Adern oder Litzen durch abgestufte Klingen nacheinander · schneidet Cu- und Al-Mehrleiterkabel feinadrig bis Ø 15 mm (50 mm²) und massive Cu- und Al-Kabel bis 5 x 4 mm² · leichter, sauberer Schnitt ohne zu quetschen · gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff · Klemmschutz · nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet · Spezial-WerkzeugstahlTechnische Daten: Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichnung: VDE· Gewicht: 262g· Kopf: verchromt
Weitere Suchbegriffe: knipex drahtschneider, kabelschere, Kabelscheren, Schere
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
31
1
€ 6,90*
ab € 28,84*
€ 38,00*
1
€ 4,90*
ab € 28,84*
€ 38,85*
3 Tage
37
1
€ 4,95*
ab € 29,78*
€ 38,94*
2 Tage
19
1
€ 7,90*
ab € 29,64*
€ 39,03*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 35,37*
€ 46,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,59*
€ 55,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,08*
€ 51,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.