Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handlauf, HDPE, Länge 8000 mm, Höhe 1100 mm, Pollerdurchm. 140 mm, Handlaufdurch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handlauf
Handlauf
Handlauf
Artikel-Nr.:
     369-E6471533
Hersteller:
     A.M.P.E.R.E. System
Herst.-Nr.:
     11716
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
anfahrschutz
· Aus HDPE-Polyethylen · Ideal zur Abgrenzung der Fußgängerbereiche von Fahrzeugbereichen · Schützt Fußgänger sowie Fahrzeugführer physisch bei Unfällen, da die Aufprallenergie absorbiert und abgeleitet · Elastisch, rückfedernd, formstabil und zusätzlich UV- und wetterbeständigb · Montagematerial im Lieferumfang enthalten/b
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Ausführung Geländer:
Pfosten_Plus_Holme
Länge:
8000 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: Anfahrschutzgeländer, Geländer, Rammschutz, Rammschutz-Geländer, Rammschutzgeländer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.124,75*
€ 1.178,96*
4 Tage
50
Frei Haus
ab € 1.221,39*
€ 1.277,99*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.240,25*
€ 1.325,08*
3 Tage
22
Frei Haus
ab € 1.434,40*
€ 1.495,50*
Lager 369
Frei Haus
ab € 1.493,06*
€ 1.549,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,86*
€ 1.844,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.542,92*
€ 1.836,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.510,66*
€ 1.797,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.493,06*
€ 1.776,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
11749
ab € 353,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.