Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 3-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 760x40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 3-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 760x40
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 3-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 760x40
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 3-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 760x40
Kunststoff-Container, Volumen 40 l, 3-fach, lichtgrau, ohne Deckel, BxTxH 760x40
Artikel-Nr.:
     369-E816212
Herst.-Nr.:
     3802
EAN/GTIN:
     4030695038022
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
∙ International mehrfach ausgezeichnet ∙ Modulares Container-System ∙ Korpus aus schlagzähem Polystyrol ∙ Farbe ähnlich RAL 7035 lichtgrau ∙ Zum Lieferumfang gehört ein Aufklebersatz mit 7 verschiedenen Piktogrammen in zweifacher Ausfertigung und praktische Sackklemmen zur Befestigung der Abfallsäcke b∙ Lieferung ohne Deckel/bbr/br/∙ Ohne Deckel
Weitere Informationen:
Volumen:
40 l
Material:
Polystyrol
Deckel:
nein
Farbe:
lichtgrau
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,37*
€ 127,77*
9 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 99,05*
€ 129,15*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,25*
€ 129,41*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 99,47*
€ 129,75*
Lager 369
Frei Haus
ab € 144,44*
€ 186,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,11*
€ 221,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,22*
€ 220,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,90*
€ 210,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,40*
€ 203,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 144,44*
€ 171,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
262554
ab € 51,78*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38006
ab € 7,08*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38002
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38005
ab € 7,18*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38003
ab € 7,19*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38004
ab € 7,17*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38001
ab € 7,31*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
38007
ab € 7,29*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3804
ab € 50,13*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3809
ab € 52,43*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3821
ab € 142,07*
Zubehör
VAR Fahrzeug- und Apparatebau
3820
ab € 113,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.