Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Mülleimer
>
Müllsäcke
>
PE-Säcke
>
Artikel
Großvolumen-Wertstoffsäcke, Volumen 1000 l, transparent, BxH 900/600x1800 mm, St
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
369-E817105
Hersteller:
Renner
Herst.-Nr.:
3 x 8220-00
EAN/GTIN:
4040136822004
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
∙ PE-Sammelsack aus PE ∙ Transparent ∙ Stärke 60 µm ∙ Volumen 1000 Liter b∙/bb VE /bb /bb30 Stück /b
... >
Entsorgung
>
Abfallsammler für den Innenbereich
>
Zubehör zu Abfallsammlern für den Innenbereich
Weitere Suchbegriffe:
Kunststoffsack
,
PE-Abfallsack
,
PE-Säcke
,
Plastiksäcke
,
Seitenfaltensack
,
Wertstoffsäcke
,
müllsäcke 1000l 60 my transparent
,
wertstoffsäcke 1000 l
,
abfall-säcke transparent
,
Kunststoff-Müllsack
,
Kunststoff-Müllsäcke
,
Müllsack
,
Styropor-Sammelsack
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5R7J8
5 Tage
50
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 1,242*
€ 2,01*
Lager 847
3 Tage
1189
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 2,72*
Lager 369
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,35634*
€ 3,21634*
Lager 3904
29 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40134*
€ 3,28134*
Lager 6922
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,57*
€ 73,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 3,21634*
€ 3,82744
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,08634*
€ 3,67274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,00634*
€ 3,57754
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,35634*
€ 2,80404
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück (
entspricht € 96,4902* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 369
Versand:
Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
9900041468, Wertstoffsammler Mega Stationär verz. f. 1000 l
k.A.
8025-10FV
ab € 133,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen