Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenfaltensäcke für Wertstoffsammler 900+600x1800mm 60 µm 1000 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847R-17874
Hersteller:
     Renner
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040136822004
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
JUMBO-Säcke - 1000 l - HDPE - mit Seitenfalte - transparent • Großvolumiger (1000 Liter) Seitenfaltensack zum Sammeln leichter, großer Abfallstoffe wie Styropor • Passend für Wertstoffsammler-Gestell 1000 l • Umweltfreundlich aufgrund der zu recycelnden HDPE- Folie
Weitere Informationen:
Hersteller:
Renner
Produkteigenschaften:
nassfester Boden | Seitenfalte
Folie:
HDPE
Farbe:
transparent
Nachhaltigkeit:
recycelbar
Fassungsvermögen max.:
1000 l
Stärke:
60 µm
Breite:
900 mm
Seitenfalte:
600 mm
Länge:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, Seitenfaltensack, Wertstoffsäcke, müllsäcke 1000l 60 my transparent, wertstoffsäcke 1000 l, abfall-säcke transparent, Wertstoffbeutel, Großbeutel, PESack, PEsäcke, PE-säcke, Abfall säcke, säcke, Abfallbeutel, tüten, Plastiktüten, Plastikbeutel, Abfallsäcke, Mülltüten, Entsorgungssäcke, Müllbeutel, Abfalltüten, Müllsack, Sack, Abfall Sack, PE-Sack, Großbeutel, Abfall Säcke, Müllsäcke, PE-Sack, Sack, Müllsack, Abfallsack, Abfalltüten, Entsorgungssäcke, PE-Säcke, Abfallsäcke, Abfall Sack, Abfallsack, Plastikbeutel, Plastiktüten, tüten, Säcke, Abfallbeutel, Wertstoffbeutel, Abfall säcke, Müllbeutel, PE-säcke, PESäcke, PEsäcke, PESack, säcke, Mülltüten,
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
50
pro Stück
€ 3,99*
ab € 1,242*
€ 2,01*
Lager 847
1189
10
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,95*
€ 2,72*
30
pro Stück
€ 5,00*
ab € 2,35634*
€ 3,21634*
29 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,40134*
€ 3,28134*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 55,57*
€ 73,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 847
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 847
Versand: Lager 847
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 847
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
8025-10FV
ab € 133,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.