Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselkasten, für 54 Schlüssel, BxTxH 302x118x400 mm, Einwurfschacht für Schl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schlüsselkasten, für 54 Schlüssel, BxTxH 302x118x400 mm, Einwurfschacht für Schl
Schlüsselkasten, für 54 Schlüssel, BxTxH 302x118x400 mm, Einwurfschacht für Schl
Schlüsselkasten, für 54 Schlüssel, BxTxH 302x118x400 mm, Einwurfschacht für Schl
Schlüsselkasten, für 54 Schlüssel, BxTxH 302x118x400 mm, Einwurfschacht für Schl
Artikel-Nr.:
     369-E852027
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     196823
EAN/GTIN:
     4005546104584
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
Schlüsselsafe
∙ Hochwertige Design-Schlüsselkästen ∙ Farbe metallic-silber · Türöffnungswinkel mehr als 90° · Verstellbare Hakenleisten im Stecksystem · Indexblatt in der Tür ∙ Inkl. Musterbeutel mit 6 farbig sortierten Schlüsselanhängern · Inkl. Montagematerialbr/· Zur schnellen Rückgabe von Schlüsseln · Einwurföffnung im Deckel · Schwenkbare Auffangschale im Inneren
Weitere Informationen:
Material:
Aluminium
Anlieferung:
montiert
Anzahl Haken:
54 Stück
Abmessung Tiefe:
118 mm
Abmessung Höhe:
400 mm
Ausführung Schloss:
mechanisches_Zahlenschloss
Abmessung Breite:
302 mm
Farbe:
lichtgrau
Weitere Suchbegriffe: Schlüsseltresor, schlüsseltresor, Schlüsselkästen, Schlüsselkassetten, Schlüsselschränke
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,49*
ab € 102,08*
€ 120,84*
€ 6,78*
ab € 104,80*
€ 123,57*
9 Tage
3
€ 5,87*
ab € 109,07*
€ 129,25*
Frei Haus
ab € 115,47*
€ 137,88*
Lager 369
Frei Haus
ab € 145,63*
€ 170,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,59*
€ 203,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,89*
€ 198,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,57*
€ 189,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,01*
€ 184,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,63*
€ 173,30
pro Stück
1 Stück enthält 1 Box (ab € 145,63* pro Box)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
195707
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195700
ab € 2,66*
Zubehör
Durable
194927
ab € 10,33*
Zubehör
Durable
195704
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195703
ab € 2,67*
Zubehör
Durable
195701
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.