Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboardelement, BxTxH 800x450x1750 mm, magnethaftend, für Stellwand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboardelement, BxTxH 800x450x1750 mm, magnethaftend, für Stellwand
Whiteboardelement, BxTxH 800x450x1750 mm, magnethaftend, für Stellwand
Whiteboardelement, BxTxH 800x450x1750 mm, magnethaftend, für Stellwand
Whiteboardelement, BxTxH 800x450x1750 mm, magnethaftend, für Stellwand
Whiteboardelement, BxTxH 800x450x1750 mm, magnethaftend, für Stellwand
Artikel-Nr.:
     369-E858666
Herst.-Nr.:
     45696710
EAN/GTIN:
     4044917416000
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
· Praktische Stellwände · Beliebig erweiterbar durch einfaches Anbauverfahren · Die Elemente lassen sich linear (180°) oder in drei Winkelstellungen (45°, 90° oder 135°) aufstellen · Lochplatten und Standsäulen aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet in RAL 9006 alusilber · Durch umfangreiches Zubehör machen Sie aus Ihrer Stellwand im Handumdrehen eine Moderations- oder Präsentationswand br/br/· Elementhöhe 1650 mmbr/· Gesamthöhe 1750 mm (inkl. Stellfüße)br/· Breite pro gesamter Wand = Nennbreite + 55 mmbr/br/· Whiteboard - beidseitig mit Boardmarkern beschriftbar und magnethaftend
Weitere Informationen:
Fahrbar:
nein
Abmessung Tiefe:
450 mm
Abmessung Höhe:
1750 mm
Ausführung Stellwand:
1_teilig
Abmessung Breite:
800 mm
Füllung:
Whiteboard
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Standfuß Stellwand, Standfuß Trennwand, Stellwandstandfuß, Trennwandstandfuß, magnetboard, Stellwand, Stellwandsysteme, Raumtrennsysteme, Mobile Stellwände, Raumteiler
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 262,30*
€ 307,08*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,31*
€ 317,85*
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 277,31*
€ 317,85*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,04*
€ 322,01*
Lager 369
Frei Haus
ab € 346,48*
€ 394,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 394,43*
€ 469,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 383,51*
€ 456,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,62*
€ 412,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 346,48*
€ 412,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 4,50*
Zubehör
Franken
Z1910 01
ab € 4,49*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 4,48*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,36*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,33*
Zubehör
Franken
Z1902 03
ab € 0,68*
Zubehör
Franken
Z1902 02
ab € 0,711*
Zubehör
Franken
Z1902 01
ab € 0,67*
Zubehör
Franken
Z1902 10
ab € 0,68*
Zubehör
Franken
Z1941
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1951
ab € 21,52*
Zubehör
Franken
Z1955
ab € 23,32*
Zubehör
Franken
Z1981
ab € 3,99*
Zubehör
Franken
Z1945
ab € 5,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.