Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145
Euronormbehälter, PP, Boden + Wände geschlossen, Volumen 26 l, LxBxH 600x400x145
Artikel-Nr.:
     369-E860317
Herst.-Nr.:
     07200 22 04
EAN/GTIN:
     4031022015778
Suchbegriffe:
Euro Normbehälter
Euro-Behälter
Euro-Stapelbehälter
Eurobehälter
∙ Aus Polypropylen ∙ Lebensmittelecht ∙ Geeignet für Röllchenbahnen ∙ Beständig gegen die meisten Säuren und Laugen ∙ Temperaturbeständig von -20°C bis +60 °C, kurzzeitig bis +90 °C ∙ Die Größen der Kästen sind auf Palettenmaße 1200 x 800 mm und 800 x 600 mm abgestimmtbr/br/· Ohne Grifföffnungen
Weitere Informationen:
Volumen:
26 l
Wandkonstruktion:
geschlossen
Material:
Polypropylen
Temperaturbereich:
-20 bis +60 °C
Bodenkonstruktion:
geschlossen
Aussenmaß Breite:
400 mm
Aussenmaß Höhe:
145 mm
VE:
2 Stück
Außenmaß Länge:
600 mm
Farbe:
gelb
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 22,49*
€ 31,10*
8 Tage
25
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,86*
€ 31,42*
15 Tage
24
pro Paket
Frei Haus
ab € 24,64*
€ 33,64*
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 26,58*
€ 35,89*
Lager 369
pro Paket
€ 5,00*
ab € 38,12*
€ 49,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,37*
€ 58,75
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 44,98*
€ 53,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 43,91*
€ 52,25
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 42,78*
€ 50,91
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 38,12*
€ 45,36
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 19,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07831 10 02
ab € 28,46*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
4332163395775
ab € 16,16*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 02
ab € 5,886*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 04
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 05
ab € 5,886*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 03
ab € 5,766*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 01
ab € 5,876*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07861 10 06
ab € 11,31*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 04
ab € 9,17*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 05
ab € 9,95*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 03
ab € 9,97*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 06
ab € 8,82*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07841 10 06
ab € 12,75*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 02
ab € 16,53*
Zubehör
LA-KA-PE (Ing. Alfred Häner)
07851 10 01
ab € 16,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.