Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeschrank, 1 Sichtfenstertür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeschrank, 1 Sichtfenstertür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinder
Hängeschrank, 1 Sichtfenstertür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinder
Hängeschrank, 1 Sichtfenstertür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinder
Hängeschrank, 1 Sichtfenstertür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinder
Hängeschrank, 1 Sichtfenstertür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinder
Hängeschrank, 1 Sichtfenstertür, Rückwand glatt, 1 verstellbarer Boden, Zylinder
Artikel-Nr.:
     369-E869480
Hersteller:
     Widex Selection
Herst.-Nr.:
     22337-040-091-735
EAN/GTIN:
     4055479002075
Suchbegriffe:
Sichtfenster-Flügeltürschrank
Sichtfenster-Schrank
Sichtfensterschrank
Hänge-Schrank
∙ Stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion ∙ Türen mit Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas, durch Zylinderschloss verschließbar ∙ 1 in Schrankfarbe pulverbeschichteter Fachboden gehört zum Lieferumfang ∙ Fachboden im Raster von 17 mm höhenverstellbarbr/br/Weitere Farbkombinationen sind ohne Aufpreis auf Anfrage lieferbar
Weitere Informationen:
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Material:
Stahl
Farbe Front:
RAL_7035_Lichtgrau
Anlieferung:
montiert
Abmessung Tiefe:
300 mm
Abmessung Höhe:
600 mm
Ausführung Schloss:
Zylinderschloss
Ausführung Boden:
glatt
Abmessung Breite:
400 mm
Anzahl Böden:
1 Stück
Weitere Suchbegriffe: Hängeschrank, Wand-Schrank, Wandhänge-Schrank, Wandhängeschrank, Wandschrank, Material-Werkzeugschrank, WKZ-Schrank, Werkzeug-Schrank, Werkzeugschrank, hängeschrank h600xb400xt300mm, material werkzeugschrank, pavoy werkzeugschrank, Arbeitsplatz-Schrank, Arbeitsplatzschrank, Loch- und Schlitzplatten-Hängeschrank, Schlitz- und Lochplatten-Hängeschrank, Arbeitsplatz-Schränke, Arbeitsplatzschränke, Loch- und Schlitzplatten-Hängeschränke, Schlitz- und Lochplatten-Hängeschränke, Werkstatt-Schränke, Werkstattschränke, Werkzeug-Schränke, Werkzeugschränke, Werkstatt-Schrank, Werkstattschrank
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 107,10*
€ 136,90*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 105,45*
€ 137,41*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 108,07*
€ 137,95*
55 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,66*
€ 143,04*
Lager 369
Frei Haus
ab € 139,81*
€ 173,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,57*
€ 206,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,56*
€ 204,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,99*
€ 193,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,92*
€ 185,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,81*
€ 166,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Widex Selection
22337-Z10-001-735
ab € 10,16*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-118
ab € 11,49*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-204
ab € 11,49*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-300
ab € 11,48*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-303
ab € 11,50*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-510
ab € 11,49*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-512
ab € 11,50*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-611
ab € 11,53*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-716
ab € 11,51*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-905
ab € 11,40*
Zubehör
PAVOY
22337-Z10-001-910
ab € 11,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.