Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummiwabenmatte mit Schrägkante 4-seitig, LxB 1800x1200 mm, Gummi, H. 12,5 mm, G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummiwabenmatte mit Schrägkante 4-seitig, LxB 1800x1200 mm, Gummi, H. 12,5 mm, G
Gummiwabenmatte mit Schrägkante 4-seitig, LxB 1800x1200 mm, Gummi, H. 12,5 mm, G
Gummiwabenmatte mit Schrägkante 4-seitig, LxB 1800x1200 mm, Gummi, H. 12,5 mm, G
Gummiwabenmatte mit Schrägkante 4-seitig, LxB 1800x1200 mm, Gummi, H. 12,5 mm, G
Artikel-Nr.:
     369-E872379
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     599B0046OB
EAN/GTIN:
     0662641819887
Suchbegriffe:
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Diese feinmaschigen Gummiwabenmatten sind speziell für den Außenbereich gedacht. Die Wabenkonstruktion lässt Flüssigkeiten schnell abfließen und die Oberfläche bleibt sauber und trocken. Somit sind die Matten ideal für einen stark frequentierten Eingangsbereich. Die Oberfläche der Gummiwabenmatte federt nicht. Durch nur 14 mm kleine Öffnungen sind die Matten außerdem behindertengerecht. Die umlaufende Schrägkante ermöglicht ein sicheres Überqueren mit Rollstühlen, Rollatoren, Koffern etc.br/br/bEigenschaften/bbr/∙ Sehr widerstandfähig ∙ Schmutzfang ∙ Behindertengerechtbr/Material: Gummibr/Anwendung: Stark frequentierter Eingangsbereichbr/Stärke: 12,5 mm br/Farbe: schwarzbr/br/bEinsatzorte im Außenbereich sind z. B.:/bbr/∙ An Schulenbr/∙ In öffentlichen Gebäudenbr/∙ An Flughäfenbr/∙ In Büros
Weitere Informationen:
Abmessung Länge:
1800 mm
Stärke:
12.5 mm
Abmessung Breite:
1200 mm
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Gummimatten, Ringmatten, Wabenmatten, Eingangsmatte, Fussbodenmatte, Fußabtreter, Schmutzfangmatten, Türmatten, fußabtreter gummi schwarz, eingangsmatten für außen, fußbodenmatte, Bodenbelag, Bodenbeläge, Schmutzfangläufer, Fußmatten, Sauberlaufmatten, Eingangsmatten
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,39*
€ 125,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 100,87*
€ 126,49*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,66*
€ 130,97*
10 Tage
30
Frei Haus
ab € 108,33*
€ 135,19*
Lager 369
Frei Haus
ab € 136,05*
€ 168,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,57*
€ 200,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,68*
€ 198,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,55*
€ 193,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,45*
€ 186,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,05*
€ 161,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Justrite
599B0035OB
ab € 61,67*
Ähnlich
Justrite
599B7090OB
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.