Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Handschuh Camapren 720 Gr.9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
KCL Handschuh Camapren 720 Gr.9
KCL Handschuh Camapren 720 Gr.9
KCL Handschuh Camapren 720 Gr.9
KCL Handschuh Camapren 720 Gr.9
Artikel-Nr.:
     369-E986102
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     720
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schutzhandschuhe "Camapren 720"
Gefahren-Kategorie III - Schutz bei hohem Risiko ∙ Nach EN 388 - Schutz gegen mechanische Belastung ∙ Nach EN 374-3 - Schutz gegen chemische Risiken ∙ Aus Chloropren, mit Naturlatex-Innenschicht ∙ Baumwollvelourisierung für reduzierte Schweißbildung ∙ Materialstärke ca. 0,60 mm ∙ Silikonfreie Handschuhoberfläche (lackindifferent) ∙ Farbe schwarz
Für den Einsatz in der chemischen Industrie, für Arbeiten im Labor- oder Galvanikbereich, in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie der Automobilindustrie
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Chemikalienschutz
Stichfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit:
1
Schnittfestigkeit nach neuem Verfahren:
X
Abriebfestigkeit:
1
Länge:
310 mm
Größe:
9
VE Paar/Karton:
10/100
Farbe:
schwarz
Gefahren-Kategorie:
3
Weiterreißfestigkeit:
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,94*
€ 4,69
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,64*
€ 4,33
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 200 Paar
€ 3,42*
€ 4,07
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 2,88*
€ 3,43
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.