Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehmomentschlüssel TF-K100 1/2 Zoll 20-100 Nm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Pruef-/Guetezeichen
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     37XCW-4000822317
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3278379
EAN/GTIN:
     4010886962312
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmomentschlüssel gedore
verstellbar · mit Vierkantantrieb und integrierter Knarrenfunktion · für den kontrollierten Rechts- und Linksanzug (durch einfaches Umstecken des Pilzkopfes/Vierkants) · Pilzkopf-Umsteckvierkant mit Kugelsicherung · fühl- und hörbares Auslösesignal · justiert auf eine Auslösegenauigkeit von ± 3 % Toleranz vom eingestellten Skalenwert · robuste pulverbeschichtete Stahlrohr-Konstruktion mit hochwertigen Kunststoffteilen · vertikale Doppelskala N.m und lbf.ft · für Links- u. Rechtshänder geeignet · mit Noniusskala für N.m Hauptskala zur Einstellung von Skalenzwischenwerten · lbf.ft Einstellung nur über Hauptskala · ergonomischer Kunststoffgriff in Form der natürlichen Greifhaltung, Wegrollsicherung · Nonius Skala 0,5 Nm · Ausführung: mit Pilzkopf Weitere technische Eigenschaften: · Verpackung: Kunststoffbox · prüfpflichtig: ja · Noniusteilung: 0,5
Weitere Informationen:
Modell:
TF-K100
Arbeitsbereich Nm:
20 - 100 Nm
Skalenteilung:
5 Nm
Arbeitsbereich lbf.in lbf.ft.:
15 - 75 lbf.ft
Länge:
403,2 mm
Antriebsvierkant mm:
12,5 mm
Marke:
GEDORE
Antriebsvierkant:
1/2 ″
Weitere Suchbegriffe: drehmomentschlüssel, Drehmomentwerkzeug, Kiloschlüssel
Angebote (37)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
19
€ 5,45*
ab € 141,37*
€ 142,48*
2 Tage
13
€ 4,90*
ab € 125,41*
€ 145,33*
3 Tage
12
Frei Haus
ab € 127,33*
€ 146,41*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 127,46*
€ 146,64*
€ 4,90*
ab € 126,91*
€ 147,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,48*
€ 169,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 142,20*
€ 169,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 141,37*
€ 168,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6173180
ab € 11,67*
Ähnlich
Gedore
2697920
ab € 17,79*
Ähnlich
Gedore
3041859
ab € 89,08*
Ähnlich
Gedore
2746786
ab € 52,49*
Ähnlich
Gedore
2926989
ab € 386,29*
Ähnlich
Gedore
1856111
ab € 700,82*
Ähnlich
Gedore
3297918
ab € 801,50*
Ähnlich
Gedore
2190214
ab € 191,36*
Ähnlich
Gedore
2795612
ab € 3.985,54*
Ähnlich
Gedore
2790831
ab € 56,31*
Ähnlich
Gedore
2648636
ab € 703,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.