Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-681733 Herst.-Nr.: 3278379 EAN/GTIN: 4010886962312 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel TORCOFIX-K, 1/4"–1/2" mit Pilzkopf-Umsteckvierkant Ausführung: Doppelskala zur Ablesung von N · m sowie lbf · ft blendfrei unter einem Sichtfenster, mit Nonius. Robuste, lackierte Stahlrohr-Konstruktion mit verzinkter Knarre und ergonomischem Kunststoffgriff mit Kalibrierhilfe. Durch die integrierte Knarren-Funktion ist der kontrollierte Rechts- und Linksanzug garantiert. Knickmechanik mit Gleitrolle garantiert ein akustisches und fühlbares Auslösesignal. Leichte und komfortable Skaleneinstellung durch Verdrehen des Griffes und Arretierung über Einschubknopf, extrem hohe Genauigkeit durch Mikrometerskalenring. Klassifiziert nach DIN EN ISO 6789-2:2017 Typ II Klasse A, kalibriert auf eine maximal zulässige Abweichung von ± 3 % und somit präziser, als die in der Norm geforderten ± 4 %. Lieferung inkl. Prüfzertifikat. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Mit Pilzkopf-Umsteckvierkant. Lieferung in Kunststoffbox. Lieferung in stabiler Kunststoffbox inkl. Prüfzertifikat DIN EN ISO 6789 und zweisprachiger Bedienungsanleitung. Anwendung: Für den kontrollierten Schraubenanzug im entsprechenden Drehmomentbereich, für sämtliche industrielle Fertigungsbereiche. Weitere Informationen: | | Anfang Hauptskala (metrisch): | 20 Nm | Ende Hauptskala (metrisch): | 100 Nm | Anfang Hauptskala (angloamerik.): | 15 lbf·ft | Ende Hauptskala (angloamerik.): | 75 lbf·ft | Teilung Hauptskala (metrisch): | 0,5 Nm | Antriebsgröße: | 44593 Zoll | Länge: | 395 mm | Markenname: | GEDORE | Herstellername: | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 3278379 | Ursprungsland: | Grossbritannien |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 141,37* | € 142,48* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 125,41* | € 145,33* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 127,33* | € 146,41* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 127,46* | € 146,64* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 126,91* | € 147,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|