Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze WBM120 weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze WBM120 weiß
Artikelbild: PE-Schürze WBM120 weiß
Artikel-Nr.:
     380-10015235
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105702
EAN/GTIN:
     4051642550176
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Starke Qualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
weiß
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, 120, 75, PE-Schürze, Qualität,, Starke, WBM120, cm,, geblockt, weiß,, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,1695*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,06339* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,8805*
€ 6,9978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,4805*
€ 6,5218
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,1705*
€ 6,1529
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,455*
€ 5,30145
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,205*
€ 5,00395
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 4,0715*
€ 4,84509
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,8895*
€ 4,62851
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,1695*
€ 3,77171
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
cere & serve
20105722
ab € 3,1695*
Ähnlich
care & serve
20105712
ab € 66,45*
Ähnlich
care & serve
20105705
ab € 4,234*
Ähnlich
care & serve
20105732
ab € 66,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.