Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze GBM120 grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze GBM120 grün
Artikelbild: PE-Schürze GBM120 grün
Artikel-Nr.:
     380-10015336
Hersteller:
     care & serve
Herst.-Nr.:
     20105712
EAN/GTIN:
     4051642501390
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, starke Qualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel auf Rolle
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
grün
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, 120, 75, GBM120, PE-Schürze, Qualität,, cm,, geblockt, grün,, starke, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06682* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,63*
€ 111,4197
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,37*
€ 108,7303
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 87,75*
€ 104,4225
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,45*
€ 99,3055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,16*
€ 91,8204
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 66,82*
€ 79,5158
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
cere & serve
20105722
ab € 3,1695*
Ähnlich
care & serve
20105702
ab € 3,1795*
Ähnlich
care & serve
20105705
ab € 4,234*
Ähnlich
care & serve
20105732
ab € 66,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.