Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE-Schürze BBM120 blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: PE-Schürze BBM120 blau
Artikelbild: PE-Schürze BBM120 blau
Artikel-Nr.:
     380-10015335
Hersteller:
     cere & serve
Herst.-Nr.:
     20105722
EAN/GTIN:
     4051642550190
Suchbegriffe:
Einmal-Schürze
Einmalschürze
Einweg-Schürze
Einwegschürze
75 x 120 cm, Starke Qualität, geblockt, Obermaterial: Polyethylen

- extra stark
- glatte Oberfläche
- Halsausstanzung
- PE-Binde-Bänder in der Taille
- feuchtigkeitsabweisend, stabil
- 0,030 mm
- CE gemäß MPG – Richtlinie 93/42/EWG + 2007/47/EG – Klasse 1 Produkt
- Einwegprodukt
- Geeignet für den Umgang mit Lebensmitteln
- latexfrei
- nicht steril
- geblockt

50 Stück im Polybeutel
1.000 Stück im Umkarton
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
PE
Einweg Sondergrößenfilter:
75x120
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
blau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Hygieneschürze, einwegschürze 75x120 cm, einmal schürze, 120, 75, BBM120, PE-Schürze, Qualität,, Starke, blau,, cm,, geblockt, x
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,026*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,06052* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,9185*
€ 7,04302
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,4685*
€ 6,50752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,1885*
€ 6,17432
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,3925*
€ 5,22708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,1325*
€ 4,91768
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 3,919*
€ 4,66361
pro Packung
ab 720 Packungen
€ 3,716*
€ 4,42204
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,026*
€ 3,60094
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
care & serve
20105712
ab € 66,12*
Ähnlich
care & serve
20105702
ab € 3,036*
Ähnlich
care & serve
20105705
ab € 4,118*
Ähnlich
care & serve
20105732
ab € 66,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.