Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® 2000 C Schürze gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild: Tychem® 2000 C Schürze gelb
Artikelbild: Tychem® 2000 C Schürze gelb
Artikel-Nr.:
     380-1332050
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TC PA30 T YL 00
EAN/GTIN:
     5450208009629
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Maße: ca. 70 x 108 cm, - Wadenlang
- Bänder im Nacken und im Rückenbereich
- Keine Naht
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3-B]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1)
- PSA CAT. III
- ca. 70 x 108 cm
- Einheitsgröße

5 Stück im Polybeutel
25 Stück im Umkarton

DuPont™ Tychem® 2000 C Schürze Modell PA30L0. Wadenlange Schürze mit Bändern in Nacken und Taille. Erhältlich in Gelb. Einheitsgröße.
Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tychem® 2000 C Schutzkleidung und Zubehör kombiniert die Festigkeit von Tyvek® mit einer Polymerbeschichtung.
Sie bieten eine hohe Barriere gegen eine Vielzahl anorganischer Chemikalien und Infektionserreger (auch unter Druck).
Tychem® 2000 C schützt vor drucklosen oder unter Druck stehenden Chemikalienspritzern in zahlreichen industriellen Bereichen wie Zellstoff- und Papierherstellung, Lebensmittelverarbeitung, chemische Prozessindustrie und Pharmazeutischen Industrie.
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Sondergrößenfilter:
70x108
Einweg Verpackungsart:
Polybeutel
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
gelb
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,58*
€ 4,74*
15 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,50*
ab € 15,60*
€ 20,54*
21 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 16,29*
€ 21,71*
Lager 380
21
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 16,60*
€ 25,81*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,81*
€ 30,7139
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,30*
€ 25,347
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,84*
€ 24,7996
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,97*
€ 23,7643
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 16,60*
€ 19,754
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 3,32* pro Stück)
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840271
ab € 1,24*
Ähnlich
k.A.
840270
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.