Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tychem® 6000 F Schürze grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild: Tychem® 6000 F Schürze grau
Artikelbild: Tychem® 6000 F Schürze grau
Artikel-Nr.:
     380-1336050
Hersteller:
     DuPont
Herst.-Nr.:
     TF PA30 T GY 00
EAN/GTIN:
     5450208010915
Suchbegriffe:
Chemieschutz-Overall
Chemikalien-Schutzoverall
Chemikalienschutzanzug
Chemikalienschutzanzüge
Maße: ca. 70 x 108 cm, - Wadenlang
- Bänder im Nacken und im Rückenbereich
- Keine Naht
- Zertifiziert nach Verordnung (EU) 2016/425
- Teilkörperschutz, Kategorie III, Typ PB [3-B]
- EN 14126 (Schutzkleidung gegen Infektionserreger)
- Antistatische Ausrüstung (EN 1149-1)
- PSA CAT. III
- ca. 70x108 cm
- Einheitsgröße

25 Stück im Umkarton

DuPont™ Tychem® 6000 F Schürze Modell PA30L0. Wadenlange Schürze mit Bändern in Nacken und Taille. Erhältlich in Grau, Einheitsgröße.
Als ideale Ergänzung zu Tychem® Schutzkleidung kann Tychem® Zubehör dazu beitragen, besonders exponierte Körperteile noch besser zu schützen.
Tychem® 6000 F Schutzanzüge und Zubehör bestehen aus einem leichten und robusten Material aus einer proprietären Barrierefolie, das auf ein robustes Tyvek® Substrat laminiert ist. Sie bieten eine außerordentlich hohe Barriere gegen die Permeation einer Vielzahl von Chemikalien und schützen den Träger vor zahlreichen organischen und hoch konzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, Infektionserregern und bestimmten chemischen Kampfstoffen.
Tychem® 6000 F kommt in zahlreichen Bereichen zum Einsatz, z. B. Reinigung nach Chemieunfällen, Notfalleinsätzen, Militär und Petrochemie.
Weitere Informationen:
Einweg Ausstattung:
ohne Taschen
Einweg Hauptmaterial:
Tyvek
Einweg Sondergrößenfilter:
70x108
Einweg Verschluss:
Bindebänder
Farbe:
grau
Größenfilter:
Einheitsgröße
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 4,66*
€ 5,99*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,99*
ab € 4,91*
€ 6,40*
17 Tage
nicht lagernd
25
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 7,12*
Lager 380
80
5
€ 4,95*
ab € 4,97*
€ 7,50*
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,28*
€ 7,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
840275
ab € 3,73*
Ähnlich
DuPont
TF PS32 T GY 00
ab € 19,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.