Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abeba Berufs-Clog ESD weiß, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikelbild: Abeba Berufs-Clog ESD weiß
Artikel-Nr.:
     380-2236903-36
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     6903-36
EAN/GTIN:
     4042035940971
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRB, - Obermaterial: Glattleder, weiß
- CE, EN ISO 20347:2012, OB, A, E, SRB
- Atmungsaktives und feuchtigkeitsabsorbierendes Mikrofaser-Innenfutter
- Fersenriemen klappbar, verstellbar
- Ristbereich mit Gummizug
- Schnallenverschluss
- Rutschhemmende PU-Laufsohle
- 2 auswechselbare Reflexor® Einlegesohlen
- ESD-gerecht nach DIN EN 61340
- Handnaht
- Zertifiziert gemäß DGUV 112-191

Warnhinweis:
ESD-Schuhe sind nicht geeignet für Elektriker bzw. bei Arbeiten an elektrische Spannung führenden Quellen!, Größe 36
Weitere Informationen:
Abteilung:
Herren
Farbe:
weiß
Schuhe DGUV 112-191:
zertifiziert
Schuhe ESD:
zertifiziert
Schuhe Eigenschaften:
A|E|SRB
Schuhe Normen:
EN ISO 20347
Schuhe Obermaterial:
Leder
Schuhe Schutzklasse:
OB
Schuhe Typ:
Berufsschuhe
Schuhform:
Clog
Schuhweite:
Weite 11
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,80*
ab € 64,20*
€ 82,23*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,63*
€ 83,96*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 89,40*
Lager 380
unbekannt
€ 4,95*
ab € 72,45*
€ 97,51*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 81,93*
€ 103,24*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 97,51*
€ 116,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 96,94*
€ 115,36
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,68*
€ 110,29
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,07*
€ 101,23
pro Paar
ab 25 Paar
€ 82,36*
€ 98,01
pro Paar
ab 500 Paar
€ 72,45*
€ 86,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.