Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25200518-9
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
518-9
EAN/GTIN:
7340118358819
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (0111X), EN 511:2006 (111), Innenmaterial: Polyester
Aussenmaterial: Polyurethan, Polyester, Naturlatex
Zwischenmaterial: Polyethylen
Material Handfläche: Synthetisches Leder
Material Oberhand: Polyester
Material Futter: Fleece, gefüttert
Verschlussart: mit 180° Gummizug im Bund
Länge: 215 - 270 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (0111X)
- EN 511:2006 (111)
- EN 420:2003+A1:2009
Funktion/Eigenschaften:
- Robust
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig und bequem
- Sehr gute Passform
- Verstärkte Fingerspitzen und Zeigefinger
- Frei von Chrom
- Wärmendes Futter
- Wasserdicht
Schützt vor/gegen:
Chromallergien, Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Nässe, Größe 9
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Polyester
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Wärme-/Kälte-Schutzhandschuh
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
ejendals montagehandschuh gr. 9
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh gr. 9
,
(0111X),
,
(111)
,
388:2016
,
511:2006
,
518
,
EN
,
Ejendals
,
Tegera®
,
Winterhandschuh,
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,00*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,27*
Lager 8BZC4
6 Tage
31
6
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,22*
Lager 380
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 10,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 10,09*
€ 12,01
pro Paar
ab 2 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 6 Paar
€ 8,94*
€ 10,64
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,53*
€ 10,15
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,13*
€ 9,67
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,54*
€ 7,78
pro Paar
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 10
Ejendals
518-10
ab € 5,71*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 11
Ejendals
518-11
ab € 5,73*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 12
Ejendals
518-12
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 6
Ejendals
518-6
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 7
Ejendals
518-7
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 8
Ejendals
518-8
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen