Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Handschuh aus Synthetikleder Tegera® 518 Größe 9
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8BZC4-3340007210004
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
518-9
EAN/GTIN:
7340118358796
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Handschuh Tegera® 518 Cat. II
Handschuh aus Synthetikleder, Dick gefüttert, 0,7 mm, Synthetisches Leder, Polyester, Fleece, Cat. II, Schwarz, grün, Wasserdicht, Wintergefüttert, Frei von Chrom, mit 180° Gummizug im Bund, für Präzisionsarbeiten
Einhaltung EN-Normen: EN 388:2016, 1121X EN 511:2006, 111
Eigenschaften
Hervorragendes Fingerspitzengefühl
besonders geschmeidig
robust
sehr gute Passform
besonders bequem
Herausragende Merkmale
Frei von Chrom
verstärkter Zeigefinger
verstärkte Fingerspitzen
kurzes Modell
wasserdicht
Weitere Informationen:
Größe:
9
... >
Arbeitsschutz
>
Handschuhe
>
Schutzhandschuh Synthetik
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Isolierhandschuh
,
Kälteschutzhandschuh
,
Kälteschutzhandschuhe
,
Kühlhaushandschuh
,
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Polyester-Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
ejendals montagehandschuh gr. 9
,
thermohandschuh
,
thermohandschuh gr. 9
,
Ejendals
,
Tegera
,
Schutzhandschuh
,
Schweißerhandschuh
,
Handschuh für Schweißer
,
Hitzeschutzhandschuh
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 8,00*
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 5,72*
€ 8,27*
Lager 8BZC4
6 Tage
31
6
€ 6,90*
ab € 6,30*
€ 9,22*
Lager 380
4 Tage
10
1
€ 4,95*
ab € 6,54*
€ 10,09*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8BZC4
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 9,22*
€ 10,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 8,63*
€ 10,27
pro Paar
ab 12 Paar
€ 8,50*
€ 10,12
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,16*
€ 9,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 8,06*
€ 9,59
pro Paar
ab 120 Paar
€ 7,96*
€ 9,47
pro Paar
ab 360 Paar
€ 7,75*
€ 9,22
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,30*
€ 7,50
pro Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar (
entspricht € 55,32* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 8BZC4
Versand:
Lager 8BZC4
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8BZC4
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 10
Ejendals
518-10
ab € 5,71*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 11
Ejendals
518-11
ab € 5,73*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 12
Ejendals
518-12
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 6
Ejendals
518-6
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 7
Ejendals
518-7
ab € 5,72*
Ähnlich
Ejendals Tegera® 518 Winterhandschuh, Größe 8
Ejendals
518-8
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen