Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® 860 Montagehandschuh, Größe 5
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25200860-5
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
860-5
EAN/GTIN:
7340118341118
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4121A), Innenmaterial: Nylon
Aussenmaterial: Polyurethan
Material Beschichtung: PU
Material Futter: Nylon, 13 gg
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Glatte Oberfläche
Länge: 220 - 270 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4121A)
- EN ISO 21420:2020
Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Geschmeidig, Bequem
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Guter Griff
Schützt vor/gegen:
Blasen, Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 5
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
PU beschichtete Handschuhe
,
Polyurethan beschichtete Handschuhe
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
schnittschutzhandschuh tegera größe 5
,
pu beschichtete handschuhe
,
schnittschutz-handschuhe nylon
,
(4121A)
,
388:2016
,
860
,
EN
,
Ejendals
,
Montagehandschuh,
,
Tegera®
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 380
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 8,78004*
€ 14,74008*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,63004*
€ 17,05008*
Lager 8BZC4
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,00004*
€ 20,62008*
Lager 6C8MS
30 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 12,05004*
€ 24,33*
Lager 369
1
€ 5,00*
ab € 18,73008*
€ 25,58004*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 14,74008*
€ 17,5407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,45004*
€ 17,19555
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 13,69008*
€ 16,2912
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 12,45*
€ 14,8155
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,74*
€ 12,7806
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,78004*
€ 10,44825
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,73167* pro Paar)
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals TEGERA 860 Schutzfäustlinge Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals
7392626029491
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals
7392626029484
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals
7392626029507
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals
7392626029514
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals
7392626029521
ab € 0,74*
Ähnlich
Ejendals TEGERA 860 Werkstatthandschuhe Schwarz Nylon, Polyurethan
Ejendals
7392626029538
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen