Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Montagehandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh, Größe 12
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25200884-12
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
884A-12
EAN/GTIN:
7340118322360
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4131A), EN 407:2004 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Naturlatex, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum, Nitril-Punkte
Material Futter: 15 gg, Nylon, Elasthan
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: gepunktet
Länge: 220 - 260 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4131A)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- EN ISO 21420:2020
Funktion/Eigenschaften:
- Besonders strapazierfähig
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Geschmeidig, Bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Für Touchscreens
Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Schmutz, Größe 12
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Nylon-Handschuhe
,
Nylonhandschuh
,
Nylonhandschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
montagehandschuh schwarz
,
feinmechaniker handschuhe
,
montagehandschuh gr. 12
,
(4131A),
,
(X1XXXX)
,
388:2016
,
407:2004
,
884A
,
EN
,
Ejendals
,
Montagehandschuh,
,
Tegera®
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,60*
€ 3,68*
Lager 8BZC4
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,89*
€ 4,09*
Lager 380
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,15*
Lager 6C8MS
18 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,73*
€ 4,15*
Lager 8580
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,39*
€ 4,63*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,81*
€ 4,53
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,43*
€ 4,08
pro Paar
ab 240 Paar
€ 3,30*
€ 3,93
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,82*
€ 3,36
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar (
entspricht € 49,80* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tegera® 884A Größe 10
Ejendals
884A
ab € 2,62*
Ähnlich
Tegera® 884A Größe 11
Ejendals
884A
ab € 2,60*
Ähnlich
Tegera® 884A Größe 7
Ejendals
884A
ab € 2,61*
Ähnlich
Tegera® 884A Größe 8
Ejendals
884A
ab € 2,61*
Ähnlich
Tegera® 884A Größe 9
Ejendals
884A
ab € 2,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen