Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehandschuhe TEGERA 884A, Kat. II, grau/schwarz, Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 884A Montagehandschuh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1378368
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     884A-12
EAN/GTIN:
     7340118322247
Suchbegriffe:
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Montagehandschuh
Montagehandschuhe
Geschmeidiger, weicher Synthetikhandschuh aus 15-gg-Strick, Handfläche mit Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitrilpunkten für optimalen Grip. Touchscreenfähig. Ideal für Präzisionsarbeiten, Feinmontagearbeiten, Abnahmeprüfungen und vergleichbare Tätigkeiten in trockenen und feuchten Umgebungen. Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C. Hautverträglichkeit mit Derma-Test- und Öko-Tex-Zertifikat bestätigt.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
884A-12
Größe:
12
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
atmungsaktiv
Gauge:
15
Touchscreenfähig:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,62*
€ 3,67*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,87*
€ 4,08*
10 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 2,83*
€ 4,14*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 2,72*
€ 4,15*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,95*
ab € 3,38*
€ 4,64*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Paar
€ 4,15*
€ 4,94
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,85*
€ 4,58
pro Paar
ab 36 Paar
€ 3,56*
€ 4,24
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,44*
€ 4,09
pro Paar
ab 72 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,33*
€ 3,96
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,20*
€ 3,81
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,72*
€ 3,24
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Paar
Mindestbestellmenge: 24 Paar ( entspricht € 99,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,61*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,60*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,62*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,62*
Ähnlich
Ejendals
884A
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.