Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Kälteschutzhandschuh
>
Artikel
Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandsc, Größe 10
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
380-25207797-10
Hersteller:
Ejendals
Herst.-Nr.:
7797-10
EAN/GTIN:
7340118347868
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EN 388:2016 (2222X), EN 511:2006 (221), Innenmaterial: Polyester
Aussenmaterial: Leder, Elasthan, Polyester, Naturlatex
Zwischenmaterial: Polyethylen
Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder
Material Oberhand: Neopren, Vollnarben Ziegenleder
Material Futter: Thinsulate™ 120g, gefüttert
Material Stulpe: Textil
Verschlussart: Klettverschluss
Länge: 260 - 280 mm
Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2222X)
- EN 511:2006 (221)
- EN 420:2003+A1:2009
Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Warm
- Besonders geschmeidig und bequem
- Sehr gute Passform
- Guter Griff
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Sehr guter Schutz
- Verstärkte Zeigefinger, Fingerspitzen und Daumen
- Reflex
- Vorgebogene Finger
- Speziell geformter Daumen
- Feuchtigkeitsbeständigt
- Wärmendes Futter
- Wasserdicht
Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte, Größe 10
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... >
Arbeitskleidung, Schutzbekleidung
>
Handschutz, Armschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Kühlhaushandschuhe
,
Lederhandschuh
,
Lederhandschuhe
,
Lederschutzhandschuh
,
Leder-Winterhandschuhe
,
Lederwinterhandschuh
,
Winter-Lederhandschuhe
,
Winterlederhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Thermohandschuh
,
Winter Handschuhe
,
Winterbauhandschuh
,
Winterbauhandschuhe
,
Winterhandschuh
,
Winterhandschuhe
,
Winterschutzhandschuh
,
thermohandschuh gr.10
,
thermohandschuh
,
ejendals winterhandschuh
,
(221)
,
(2222X),
,
388:2016
,
511:2006
,
7797
,
Dynamic
,
EN
,
Ejendals
,
Lederhandschuh,
,
Strength
,
Tegera®
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8BZC4
10 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 32,22*
€ 42,16*
Lager 4012
15 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 31,60*
€ 43,56*
Lager 6C8MS
17 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 30,52*
€ 43,58*
Lager 380
3 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 35,76*
€ 48,51*
Lager 8580
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 36,39*
€ 49,13*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,51*
€ 57,73
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,86*
€ 55,76
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,34*
€ 53,95
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,83*
€ 52,16
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,22*
€ 50,24
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,33*
€ 49,18
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,76*
€ 42,55
pro Paar
Lagerstand:
Lager 380
Versand:
Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 380
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandsc, Größe 11
Ejendals
7797-11
ab € 30,56*
Ähnlich
Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandsc, Größe 12
Ejendals
7797-12
ab € 30,74*
Ähnlich
Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandsc, Größe 7
Ejendals
7797-7
ab € 30,77*
Ähnlich
Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandsc, Größe 8
Ejendals
7797-8
ab € 30,62*
Ähnlich
Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandsc, Größe 9
Ejendals
7797-9
ab € 30,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen