Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandsc, Größe 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® Dynamic Strength 7797 Lederhandschuh
Artikel-Nr.:
     380-25207797-8
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     7797-8
EAN/GTIN:
     7340118347684
Suchbegriffe:
Isolierhandschuh
Kälteschutzhandschuh
Kälteschutzhandschuhe
Kühlhaushandschuh
EN 388:2016 (2222X), EN 511:2006 (221), Innenmaterial: Polyester
Aussenmaterial: Leder, Elasthan, Polyester, Naturlatex
Zwischenmaterial: Polyethylen
Material Handfläche: Vollnarben Ziegenleder
Material Oberhand: Neopren, Vollnarben Ziegenleder
Material Futter: Thinsulate™ 120g, gefüttert
Material Stulpe: Textil
Verschlussart: Klettverschluss
Länge: 260 - 280 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016 (2222X)
- EN 511:2006 (221)
- EN 420:2003+A1:2009

Funktion/Eigenschaften:
- Robust, Warm
- Besonders geschmeidig und bequem
- Sehr gute Passform
- Guter Griff
- Gutes Fingerspitzengefühl
- Sehr guter Schutz
- Verstärkte Zeigefinger, Fingerspitzen und Daumen
- Reflex
- Vorgebogene Finger
- Speziell geformter Daumen
- Feuchtigkeitsbeständigt
- Wärmendes Futter
- Wasserdicht

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Schürfwunden, Fleischwunden, Kontakt mit Nässe, Kontakt mit Feuchtigkeit, Kontakt mit Kälte, Größe 8
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
schwarz
Handschuhe Beschichtung:
unbeschichtet
Handschuhe Material:
Leder
Hersteller:
70177
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 32,04*
€ 42,25*
14 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,90*
ab € 31,48*
€ 43,47*
13 Tage
nicht lagernd
3
Frei Haus
ab € 30,76*
€ 43,49*
Lager 380
1
1
€ 4,95*
ab € 35,70*
€ 48,38*
16 Tage
nicht lagernd
3
€ 6,95*
ab € 39,52*
€ 54,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 48,38*
€ 57,57
pro Paar
ab 2 Paar
€ 46,81*
€ 55,70
pro Paar
ab 3 Paar
€ 45,29*
€ 53,90
pro Paar
ab 5 Paar
€ 43,84*
€ 52,17
pro Paar
ab 10 Paar
€ 42,23*
€ 50,25
pro Paar
ab 20 Paar
€ 41,22*
€ 49,05
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 35,70*
€ 42,48
pro Paar
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
7797-10
ab € 30,55*
Ähnlich
Ejendals
7797-11
ab € 30,81*
Ähnlich
Ejendals
7797-12
ab € 30,53*
Ähnlich
Ejendals
7797-7
ab € 30,53*
Ähnlich
Ejendals
7797-9
ab € 30,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.