Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Handschuhe TEGERA 877, Kat. II, blau/schwarz, Gr. 7


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 877 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 877 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 877 ESD Handschuh
Artikel-Nr.:
     6C8MS-1379006
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     877-7
EAN/GTIN:
     7340118397962
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Extrem dünner und geschmeidiger ESD-Handschuh mit Touchscreen-Funktionalität und PU-beschichteter Handfläche für bestes Fingerspitzengefühl. Für ESD-geschützte Bereiche und maximales Fingerspitzengefühl. Touchscreenfähig, für einen nahtlosen Wechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, ohne den Handschuh ausziehen zu müssen. Dünne 18-gg-Faser und hoch atmungsaktiv, für ganztägigen Komfort.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Schutzhandschuh (mechanisch)
Marke:
TEGERA®
Modell:
877
Größe:
7
Beschichtungsart:
teilbeschichtet
Eigenschaft:
antistatisch
Gauge:
18
Touchscreenfähig:
Ja
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,41*
€ 3,53*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 2,66*
€ 3,87*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,79*
ab € 2,84*
€ 3,94*
4 Tage
6
6
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,08*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,80*
€ 4,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,26*
€ 5,07
pro Paar
ab 24 Paar
€ 3,95*
€ 4,70
pro Paar
ab 30 Paar
€ 3,75*
€ 4,46
pro Paar
ab 48 Paar
€ 3,66*
€ 4,36
pro Paar
ab 60 Paar
€ 3,52*
€ 4,19
pro Paar
ab 96 Paar
€ 3,49*
€ 4,15
pro Paar
ab 120 Paar
€ 3,28*
€ 3,90
pro Paar
ab 18000 Paar
€ 2,80*
€ 3,33
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 51,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
877-10
ab € 2,40*
Ähnlich
Ejendals
877-11
ab € 2,40*
Ähnlich
Ejendals
877-12
ab € 14,44002*
Ähnlich
Ejendals
877-5
ab € 14,46*
Ähnlich
Ejendals
877-6
ab € 14,45004*
Ähnlich
Ejendals
877-8
ab € 2,41*
Ähnlich
Ejendals
877-9
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.