Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals Tegera® 879 ESD Handschuh, Größe 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild: Ejendals Tegera® 879 ESD Handschuh
Artikelbild: Ejendals Tegera® 879 ESD Handschuh
Artikel-Nr.:
     380-2520879-12
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     879-12
EAN/GTIN:
     7340118376752
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
EN 388:2016 (4110X), EN 407:2020 (X1XXXX), Innenmaterial: Nylon, Karbonfaser, Elasthan
Aussenmaterial: Nitril
Material Beschichtung: Nitrilschaum
Material Futter: 18 gg, Karbon, Nylon, Elasthan
Material Stulpe: Textil, Strickbündchen
Profilform: Schaum-Griffmuster
Länge: 200 - 270 mm

Konformität:
- PSA CAT. II
- EN 388:2016+A1:2018 (4110X)
- EN 407:2020 (X1XXXX)
- ESD
- EN ISO 21420:2020

Funktion/Eigenschaften:
- Robust
- Hervorragendes Fingerspitzengefühl
- Besonders geschmeidig und bequem
- Guter Griff
- Beständig gegen Kontaktwärme bis 100°C
- Entspricht IEC 61340-5-1 (ESD)
- ESD
- Frei von Latex
- Antistatisch/ATEX
- Extrem dünn
- Für Touchscreens

Schützt vor/gegen:
Verschleiß, Blasen, Kontakt mit Schmutz, Kontakt mit Nässe, Elektrische Aufladung, Größe 12
Weitere Informationen:
Abteilung:
Unixex
Farbe:
grau
Handschuhe Beschichtung:
teilbeschichtet
Handschuhe Material:
Nylon
Produkt detektierbar:
Nein
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Antistatik-Handschuhe, Antistatikhandschuh, ESD Handschuhe, Elektrikerhandschuh, Elektrikerhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe grau gr.12, antistatik handschuhe, esd handschuhe ejendals, (4110X),, (X1XXXX), 388:2016, 407:2020, 879, EN, ESD, Ejendals, Handschuh,, Tegera®
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,76*
€ 3,46*
18 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,17*
€ 4,03*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 4,79*
Lager 380
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 4,41*
€ 4,93*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,71*
€ 5,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 380
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 4,93*
€ 5,87
pro Paar
ab 36 Paar
€ 4,41*
€ 5,25
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 59,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 380
Versand: Lager 380
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 310,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 380
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
879-6
ab € 2,39*
Ähnlich
Tegera
879-10
ab € 2,39*
Ähnlich
Tegera
879-11
ab € 2,38*
Ähnlich
Tegera
879-7
ab € 2,39*
Ähnlich
Tegera
879-8
ab € 2,39*
Ähnlich
Tegera
879-9
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.