Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Synthetikhandschuh 879 Cat.II, Gr. 12


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Synthetikhandschuh 879 Cat.II, Gr. 12
TEGERA Synthetikhandschuh 879 Cat.II, Gr. 12
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118376738
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     879-12
EAN/GTIN:
     7340118376738
Suchbegriffe:
Antistatik-Handschuhe
Antistatikhandschuh
ESD Handschuhe
Elektrikerhandschuh
Produktbeschreibung: •Norm: EC 61340-5-1 ESD •Touchscreen geeignet •Atmungsaktiv •Antistatisch (ATEX) •Handfläche beschichtet •Material: Nitril, 18 gg Faser
Weitere Informationen:
Größe:
12
Schutzstufe:
2
Ausführung:
Atmungsaktiv, Antistatisch
Farbe:
grau, schwarz
Anwendungsbereich:
Touchscreen geeignet
Material:
Nitril, 18 gg Faser
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
EN-Norm:
EC 61340-5-1 ESD
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,39*
€ 3,60*
14 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 2,78*
€ 4,27*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,46*
€ 4,99*
12 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 3,69*
€ 5,13*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,62*
€ 5,51*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 5,51*
€ 6,56
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,07*
€ 6,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 4,88*
€ 5,81
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,71*
€ 5,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,47*
€ 5,32
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
879-6
ab € 2,29*
Ähnlich
Tegera
879-10
ab € 2,30*
Ähnlich
Tegera
879-11
ab € 2,30*
Ähnlich
Tegera
879-7
ab € 2,30*
Ähnlich
Tegera
879-8
ab € 2,30*
Ähnlich
Tegera
879-9
ab € 2,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.